34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 質量(g)約105 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 その他- 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電流1A
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き 適合規格◇PSE 特定電気用品 本体質量(g)約268 外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm) コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 定格出力電圧5V 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 質量(g)約58 使用地区日本 保証期間1年間 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル 全ポートおまかせ充電対応 滑り止め付き 適合規格◇PSE 特定電気用品 本体質量(g)約268 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計60(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30 + 合計30) 使用地区日本 定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1 PD 45W GaN 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1.8 質量(g)約69 使用地区日本 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.5mです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g)約92 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流2.4A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 動画あり
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ× 定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W 適合規格PSE適合 コンセント個数2個口 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格出力電圧(V)AC100/DC5 ノイズフィルター× マグネット× 定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用し、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、コンセントからスマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ ホワイト 質量(g)約105 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。 USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約90 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1・USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時 定格入力電流(A)0.35 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
本体質量(g)約253 使用地区日本
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 その他- 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB-A メス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2015年12月現在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)9 定格出力電流1.8A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECT-1802WH 延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納 エレコム 動画あり
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 スイッチ× 定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計15W(5V/3.0A) (USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A) USB-Aポート12W(5V/2.4A)) 適合規格◇PSE 特定電気用品 コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.25 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス×1 USB-Aメス×1 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W( 5V/3.0A)またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1.8 定格出力電力(W)最大出力時:45PPS最大出力時:45 質量(g)約69 使用地区日本 保証期間1年間 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 幅W×厚さ×高さH(mm)約42×35×35 定格出力電圧5V/9V/15V/20VPPS出力:3.3V-16V/3.3V-21V プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25APPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。 その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ ホワイトフェイス 質量(g)約80 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 ※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。 最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約80 適合規格◇PSE 特定電気用品 外形寸法幅28×奥行58×高さ58(mm) コネクタ形状USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変 保証期間1年間 定格出力電力(W)18 使用地区日本 定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V・14A・1400W 適合規格PSE適合 コンセント個数1個口 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コード長さ(cm)約60 定格出力電圧(V)AC100/DC5 ノイズフィルター× マグネット× 定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:3 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約109(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:2 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター×1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約106(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を4台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ポート数入力:1、出力:4 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4・電源:Micro-Bコネクター×1 適合規格VCCIクラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約478(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×122.5×25 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18 カスケード接続数2段まで
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× スイッチ× 定格125V・14A・1400W 適合規格PSE適合 コンセント個数1個口 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5 コード× プラグ2ピン・スイングプラグ 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格出力電圧(V)AC100/DC5 ノイズフィルター× マグネット× 定格出力電流AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECT-1702WH 延長コード 電源タップ USB充電器 USBA×2ポート ケーブル収納 エレコム 動画あり
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 スイッチ× 定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A)) 適合規格◇PSE 特定電気用品 コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.25 コネクタ形状USB-Aメス×2 対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 。コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約105 規格【電気用品安全法】◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58() 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 その他- 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年6月現在 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電流1A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
その他コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載 付属品USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m) 質量(g)約75 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.26 保証期間6カ月間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格出力電流合計2.4A
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))を1ポート搭載しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)5/9/15/20 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45 質量(g)約75 使用地区日本 保証期間1年間 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 使用温度範囲(℃)0~40 各種認証USB Power Delivery 3.0 その他USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 適合規格◇PSE 特定電気用品 プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を2台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ポート数入力:1、出力:2 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2・電源:Micro-Bコネクター×1 適合規格VCCIクラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約302(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×92.5×25 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18 カスケード接続数2段まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約150(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:5 出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×5 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1 適合規格VCCI クラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 1A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約154(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

USB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き エレコム 動画あり
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と3つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。
プラグ2ピン・固定式プラグ 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約85 スイッチ× 定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W 適合規格PSE適合 コンセント個数2個口 コネクタ形状USB Aメス×3 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31 コード× 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格出力電圧(V)AC100/DC5 ノイズフィルター× マグネット× 定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
材質メタル 質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199 定格【ACアダプタ】DC 12V/1A[ ケーブル長約1.45m(コネクタ含まず)] 適合規格VCCI クラス B コネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN出力ポート:RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN入力ポート: RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR RX:丸形ジャック(メス) 周波数(kHz)【IRリピーター対応】38 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機・受信機】約88×100×23 対応【HDR】HDR10・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】非対応、【ARC】非対応、【HEC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 使用温湿度範囲0~50℃ 湿度10%~85%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~60℃/5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 ケーブル【許容ケーブル長】HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。) 伝送距離(m)最大70(Cat6A以上) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI2.0b パッケージ紙箱
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI) 最大解像度4K60Hz(4096x2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート(Gbps)18 周波数帯域(MHz)【映像】600 対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応 コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約140(本体) 定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)] 適合規格VCCI クラス B 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブル パッケージ紙箱
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b 周波数帯域(MHz)【映像】600 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応(優先出力モード時のみ対応)、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 ポート数入力:1、出力:8 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×8・電源:Micro-Bコネクター×1 適合規格VCCIクラスB 定格【ACアダプタ】DC 5V 2A 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部 使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 材質メタル 質量(g)約738(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×104×30 ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内 データレート(Gbps)18 カスケード接続数2段まで
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷