カテゴリ
- パソコン/周辺機器(103)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(4)
- ホンダ(2,746)
- StarTech.com(282)
- AMPHENOL(240)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- ハリケーン(135)
- メディアカバーマーケット(90)
- サンワサプライ(87)
- ダイヤトレンド(85)
- CKD(81)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(74)
- QNAP(62)
- BUFFALO(バッファロー)(60)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(58)
- SMC(48)
- NEC(39)
- ASUS(エイスース)(38)
- TP-LINK(29)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「10gb」の検索結果
特価

USB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &me
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まず対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ袋+ステッカーワット数最大60Wコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-Cプラグ
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック
エレコム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)ケーブル太さ(mm)4.8仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
SDカード SDXC 512GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適
エレコム¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)512転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適
エレコム¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)128メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体ヨリ線パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
SDカード SDXC 256GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適
エレコム¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 。読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 。※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します 。ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)256転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】
エレコム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンド仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W
LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。構造ヨリ線(27AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体より線パッケージ箱+インナートレー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○
LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP
エレコム(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1個当日出荷屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力
エレコム¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB Type-C(TM)接続で10ポートを拡張できるDual Display対応ドッキングステーションです。HDMI(R)とVGAで2画面同時出力ができ、USB機器、有線LAN、SD/microSDカード、音声入出力、PD給電をまとめて利用できます。会議室のプロジェクター接続や外部モニター作業、テレワーク環境の整備に便利です。用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1式当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルーメタリック規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体より線パッケージポリ袋爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル外径(Φmm)約0.58(AWG23)仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしシールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)ケーブル太さ(mm)約6.2給電方式PoE対応爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3
LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応のスリムLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定したネットワーク環境を構築できます。細径で配線しやすく、狭い場所や機器まわりの取り回しに便利です。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ゲーム機の有線LAN接続におすすめです。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)構造ツイストペア芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線導体より線導体サイズ(AWG[mm2])30パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6A準拠コネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷CAT6A対応のスタンダードLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を構築できます。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器の接続に便利です。家庭内LANやオフィス配線、保守用ケーブルとしても活用できます。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×コネクタ形状RJ-45材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応のフラットLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を作れます。薄型でドア下や家具裏、壁際などの隙間配線に便利です。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ゲーム機などをすっきり接続したい場合におすすめです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥809~税込¥890~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターパッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。データ通信専用、映像出力には対応していません。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)、【ダウンストリーム】4:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ポート(ダウンストリーム)】カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ
エレコム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送
エレコム¥799税込¥8791個欠品中出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○、最大20V/3A(60W)プラグ金メッキピン保証期間なし転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応○
USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送
エレコム¥899税込¥9891個欠品中出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)色ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
USB-C U字変換アダプタ <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター U字タイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。端末の裏側に配線することができ、狭い場所でも配線がしやすいです。用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター U字タイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがU字に配置されています。 。端末の裏側や表側に配線が可能。端末を持ちながらの作業や、モバイルディスプレイを使用するときなどに便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)色ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
SSD 外付け USB3.2Gen2 読込最大1000MB/秒 USBメモリ型 スライド式 高速 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応
エレコム¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps外付けポータブルSSDです。用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません電源USBバスパワー本体質量(g)約18対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))保証期間1年間フォーマット形式【出荷時】exFATデータ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷USB Power Delivery対応の9in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R) 4K出力、USB 10Gbps高速データ転送、有線LAN、SD/microSDカード、USB-A/USB-C機器をまとめて拡張。最大125Wの高出力給電に対応し、ノートPCを充電しながらデスク周りをすっきり整理できます。用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、9ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、1GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×59×14 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
LANケーブル CAT6A 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応のメッシュタイプLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、ルーター、PC、ハブなどの有線LAN接続を安定させます。しなやかで取り回ししやすく、デスク周りや見える場所の配線にも使いやすい仕様です。光回線やゲーム、在宅ワーク環境のネットワーク整備におすすめです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※8000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat6A(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
SSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃
エレコム¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ノック式×シャッター機構で安心して使える。キャップレスでキャップ紛失の心配がない、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。ノックで出して自動でコネクターを出し入れでき、未使用時はシャッターが閉じてコネクターの先端を保護。USB 10Gbpsの高速データ転送を実現します。用途読み込み最大1000MB/s・書き込み最大800MB/sの高速データ転送を実現する、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。 。USB Type-C(TM)コネクターのため、対応するiPhone・iPadなどに直接挿して使えます。 。キャップを紛失する心配がないノック式で、パソコンなどの機器への接続がスムーズに。USBポートから引き抜くと自動でシャッターが開閉し、コネクター部分が収納されます。 。未使用時はシャッターが閉じてコネクターの先端を保護。ホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様出荷時フォーマット:exFAT適合ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。質量(g)約15(本体)外形寸法(mm)幅約62×奥行約21×高さ約11電源USBバスパワーコネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia15/macOS Sonoma14/macOS Ventura 13が動作するMacインターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大800MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
LANケーブル CAT6A 準拠 スリム スイングコネクタ 左右90°回転 より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷水平方向に左右90°回転できるスイングコネクタを搭載したCAT6A対応のLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を構築できます。コネクターを横方向に調整できるため、壁際、ラック内、ルーター背面、テレビ裏などの省スペース配線に便利です。PCやネットワーク機器の接続に適しています。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド×伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×
LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷CAT7準拠の爪折れ防止スリムLANケーブルです。10Gbps対応で、光回線やギガビット環境の安定通信に適しています。スリムタイプで狭い場所やLANポート周辺にも配線しやすく、爪折れ防止カバー付きのため、抜き差しの多いPC、ルーター、テレビ接続にも安心です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 STP 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト
エレコム¥1,198税込¥1,3181個欠品中Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。STP(Shielded Twisted Pair)タイプ、UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色シルバー質量(g)約9外形寸法(mm)幅約15.8×奥行約30.4×高さ約17.8規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応○
LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP スリムコネクタ
エレコム¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷CAT8準拠のメッシュタイプLANケーブルです。40GBASE-T対応、伝送帯域2000MHzの高速通信により、PC、ルーター、ONU、ハブ、NASの有線接続におすすめ。二重シールド構造でノイズ干渉を抑え、光回線や10Gbps環境、オンラインゲーム、動画視聴でも安定したネットワーク環境をサポートします。爪折れ防止コネクターとメッシュ外被により、耐久性と取り回しにも配慮しています。※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続色ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
USB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/縦向きに配置されています。 。上下の向きに配線が可能。ディスプレイスタンドを使用するときや、端末を持ちながら作業するときなどに便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○、最大20V/3A(60W)プラグ金メッキピン保証期間なし転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力(複製)
エレコム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷HDMI(R)とVGAの2系統映像出力に対応した10in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続で外部モニター、プロジェクター、有線LAN、SD/microSDカード、USB機器、音声入出力、PD給電をまとめて拡張できます。会議室でのプレゼンやディスプレイ接続、テレワーク環境の整備に便利です。用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。VGAポートを搭載しているので、商談先などでVGAポートしかないプロジェクターやモニターにも映像出力ができます。VGA接続での解像度は1080pです。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてパソコン本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。 ※Windowsのみ対応 。パソコン本体との接続は、最大10Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ※理論値 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用できない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alternate Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●カードリーダー(ダウンストリーム)(1):SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC●カードリーダー(ダウンストリーム)(2):microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alternate Mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●映像出力ポート(ダウンストリーム)(1):HDMI×1<対応解像度●映像出力ポート(ダウンストリーム)(2):VGA×1<対応解像度●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック色シルバー外形寸法(mm)幅約105×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まずUSBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、(ダウンストリーム)(3):USB-Aポート×1