30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) 機能ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイッチ:×、スイングプラグ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、差込口キャップ:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 極性 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応) 雷ガード雷ガード:×
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A) 機能極性:○、ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、スイッチ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、極性:○、雷ガード:×、スイッチ:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂 ブラック 質量(g)約210 スイッチ× 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで フィルターノイズフィルター:× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約61×約63 ※プラグ収納時 定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) 機能ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、雷ガード:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 保証期間1年間 極性 適合地域アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド、中国、フィジー、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、日本など 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) マグネット× プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 各種認証◇PSE(特定電気用品)、THINK ECOLOGY対応製品 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0~35 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5 USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ エレコム 動画あり
10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 質量(g)約600 定格AC側:14A 125V 1400Wまで コンセント個数10 コンセント形状2P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く) 定格出力USB側:合計最大24W(5V/4.8A) (1ポート最大12W(5V/2.4A)) 機能雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重構造、吊り穴、ネジ固定穴 法規制◇PSE 特定電気用品 保証期間1年 使用地区日本国内専用 USBポートUSB-Aポート×4 間隔(mm)本体差込口:36(片端の2箇所のみ57) 雷ガードあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-AC4032WH USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約73 使用温度範囲(℃)0~30 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3A、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12) 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5) USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0~35 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.42ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時22ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-ポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -ポート:5V時1.53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-ポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約52×約38×約40.5 プラグ90度スイング構造 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力122ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力202ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.53ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:52ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~112ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

EC-AC65100BK USB充電器 Type-C PD 100W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンからタブレット・ノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の超高出力100W USB AC充電器です。複数の充電器が不要になるためデスク周りがすっきり。テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約250 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時5、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3、PPS出力3.3~16V時3.75、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2.67・20V時2、PPS出力3.3~16V時2.5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時4、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時2.8、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2・20V時1.5、PPS出力3.3~16V時1.85、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約57×約32.5×約68 定格入力電流(A)2.1 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力100、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100、USB Type-C1ポート最大出力60、PPS最大出力60、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力40、PPS最大出力40、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98、USB Type-C1/C2ポート最大出力80、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、3ポート同時接続時:合計最大出力93、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力30、PPS最大出力30、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品 ブラック 質量(g)約106 ポート数2 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×約38×約40.5 プラグ90度スイング構造 定格出力電圧2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18 定格出力電流2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂 質量(g)約530 外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く) スイッチ◯(一括式) 定格AC側:14A/125V 1400Wまで 定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A) プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 マグネット 雷ガード
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0~35 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5 USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約250 外形寸法(mm)約幅57×厚み32.5×高さ68 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力【電力】単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力100W、PPS最大出力80W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100W、USB Type-C1ポート最大出力60W、PPS最大出力60W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力40W、PPS最大出力40W、QC最大出力18W、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98W、USB Type-C1/C2ポート最大出力80W、PPS最大出力80W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W、3ポート同時接続時:合計最大出力93W、USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力30W、PPS最大出力30W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V 定格入力電流(A)2.1 コンセント仕様(プラグ)90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A、PPS出力3.3~16V時5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3A、PPS出力3.3~16V時3.75A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A、PPS出力3.3~16V時2.5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時4A、PPS出力3.3~16V時5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時2.8A、USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A、PPS出力3.3~16V時1.85A、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A 使用可能国日本
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様くり返し使用回数:500回 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 定格入力電圧(V)5/9/12/15/20 定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-:3/2/1.5/2.25 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×約26×約157 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数1 充電端子電源出力側USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 給電端子電源入力側:USB Type-C(TM)ポート
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●ブレーカー:×●モジュラージャック:×●変換アダプタ:×●抜け止め機能:×●通電表示ランプ:×●連動機能:× 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト 質量(g)約335 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× 端子形状USB-Aポート×2 コンセント形状2P コード長さ(m)1.5 対応ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、スイングプラグ○、二重構造○、二重被ふく○、吊り穴○(Φ10mm)、差込口キャップ○(USBポートのみ)、絶縁キャッププラグ○ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 定格出力USB側:(1ポート使用時)12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A) プラグ2ピン 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 差込口3個口、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能) ノイズフィルター× マグネット× 定格入力(USB側)AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX 使用可能国日本国内専用 雷ガード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなどを3台同時に充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約73 使用温度範囲(℃)0~30 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12) 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5) USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●ブレーカー:×●モジュラージャック:×●変換アダプタ:×●抜け止め機能:×●通電表示ランプ:×●連動機能:× 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト 質量(g)約428 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× 端子形状USB-Aポート×2 コンセント形状2P コード長さ(m)3 対応ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、スイングプラグ○、二重構造○、二重被ふく○、吊り穴○(Φ10mm)、差込口キャップ○(USBポートのみ)、絶縁キャッププラグ○ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 定格出力USB側:(1ポート使用時)12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A) プラグ2ピン 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 差込口3個口、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能) ノイズフィルター× マグネット× 定格入力(USB側)AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX 使用可能国日本国内専用 雷ガード
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット× プラグ形状スイングプラグ 雷ガード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様くり返し使用回数:500回 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 定格入力電圧(V)5/9/12/15/20 定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-:3/2/1.5/2.25 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×約26×約157 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10 バッテリー容量(mAh)20000 充電端子電源出力側USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 給電端子電源入力側:USB Type-C(TM)ポート
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EC-AC67150BK AC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 エレコム 動画あり
合計最大出力150W スマートフォンもタブレットもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。4つのポートを使って4台同時充電が可能。もうデバイスごとに専用の充電器を用意する必要はありません。USB Type-C(TM)ポートを3つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途合計最大出力150W、スマートフォンもタブレットもノートパソコンもこれ1台で充電できる超高出力のUSB AC充電器です。4つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。4ポート利用時も合計最大149Wの高出力、最大65W&60W&12W&12Wでノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどを4台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約295 外形寸法(mm)約幅64.32×厚み32×高さ70.5 規格PSE 特定電気用品 ポート数4 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-Cポート×3、USB-A1ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-A1ポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大150Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力【電力】(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:合計最大130W、USB Type-C1/C2/C3最大65W、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1/USB Type-C2+USB-A1:合計最大118W、USB Type-C1/C2最大100W、USB-A1最大18W、USB Type-C3+USB-A1:合計最大24W、USB Type-C3最大12W、USB-A1最大12W、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:合計最大150W、USB Type-C1/C2最大65W、USB Type-C3最大20W、3ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:合計最大148W、USB Type-C1/C2最大65W、USB-A1最大18W、(3ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3+USB-A1:合計最大124W、USB Type-C1/C2ポート最大100W、USB Type-C3最大12W、USB-A1最大12W、(4ポート同時接続時)合計最大149W、USB Type-C1最大65W、USB Type-C2最大60W、USB Type-C3最大12W、USB-A1最大12W 定格出力電圧(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2/C3:5V/9V/15V/20V、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V/9V、USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、(3ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB Type-C3+USB-A1/USB Type-C2+USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、(4ポート同時接続時)USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V 定格入力電流(A)2.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3最大100、USB-A1最大18 コンセント(プラグ仕様)90度スイング構造 定格出力電流(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2/C3:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1/USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB Type-C3:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、(3ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB Type-C3+USB-A1/USB Type-C2+USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(4ポート同時接続時)USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V時3A、USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A 使用可能国日本、米国
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EC-AC6465BK USB充電器 Type-C PD 65W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンからノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。デバイスごとの充電器をこれひとつにまとめればデスク周りもすっきり。複数の充電器を持ち運ぶ必要もなくなり、テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時でも合計最大60Wの高出力。最大45W&7.5W&7.5Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は52Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約150 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3.25、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3・9V時2.22、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2/USB-A1ポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-A1ポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約66×約30×約39 定格入力電流(A)2 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5/9、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ACコード長:2.5m●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●USB側定格入力:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX●USB側定格出力(1ポート使用時):12W(5V/2.4A)●USB側定格出力(2ポート使用時):合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)●USB端子形状:USB-Aポート×2●ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:○(Φ10mm)●変換アダプタ:×●差込口キャップ:○(USBポートのみ)●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:×●連動機能:× 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 質量(g)約398 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット× プラグ形状スイングプラグ 雷ガード
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。
用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 。2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 。3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 ブラック 質量(g)約270 外形寸法(mm)幅約74.4×厚さ約30×高さ約74 ポート数USB-C×2/USB-A×1 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~24050/60Hz 定格出力電流(A)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時3.25、PPS出力5~21V時3.25【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時5、PPS出力5~21V時5、USB-A1ポート:5V時2.4【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3、PPS出力5~21V時3、USB-A1ポート:5V時2.4【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時5・28V時5、PPS出力5~21V時5、USB-A1ポート:5V時2.4 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130、USB Type-C1/C2ポート最大出力65、PPS最大出力65【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112、USB Type-C1/C2ポート最大出力100、PPS最大出力100、USB-A1ポート最大出力12【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132、USB Type-C1/C2ポート最大出力60、PPS最大出力60、USB-A1ポート最大出力12【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140、PPS最大出力100、USB-A1ポート:最大出力12 定格出力電圧(V)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20/28、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5 プラグタイプコンセントプラグ:90スイング構造 認証マーク◇PSE 特定電気用品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EC-AC66120BK AC充電器 120W USB PD対応 3ポート Type-C×2 USB-A 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ エレコム 動画あり
合計最大出力120W スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、USB AC充電器です。3つのポートを使って3台同時充電が可能。複数の充電器が不要になるためデスク周りがすっきり。テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途合計最大出力120W、スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できるUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大114Wの高出力、最大90W&12W&12Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約235 外形寸法(mm)約幅82×厚み33×高さ46 規格PSE 特定電気用品 ポート数3 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート×2、USB-A1ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-A1ポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大120Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力【電力】(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大120W、USB Type-C1最大60W、USB Type-C2最大60W、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1 :合計最大118W、USB Type-C1最大100W、USB-A1最大18W、USB Type-C2+USB-A1:合計最大24W、USB Type-C2最大12W、USB-A1最大12W、(3ポート同時接続時(1))合計最大114W、USB Type-C1最大90W、USB Type-C2最大12W、USB-A1最大12W 定格出力電圧(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1:USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2:5V、USB-A1:5V、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V、USB-A1:5V、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V 定格入力電流(A)2.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:最大100、USB-A1:最大18 コンセント(プラグ仕様)90度スイング構造 定格出力電流(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時3A、USB Type-C2:5V/9V/15V時3A・20V時3A、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1:USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C2:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時4.5A、USB Type-C2:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A 使用可能国日本、米国
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポートをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に最適。家族・友人などと同時に接続して複数台の充電を行えるモデルです。 。場所を取らないコンパクトサイズだから、自宅での保管・収納に便利。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大250Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。USB Type-Cポート、USB-Aポートのほか、ACコンセント、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計300Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大65Wで給電できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートを同時に使用したときは、それぞれ最大30Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大100Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1●出力口数:ACコンセント×2、DC:カーアクセサリーソケット×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×2 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約4.0 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約248×奥行約158×高さ約152 ※ハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:25.6 (3.2×8) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V 充電時間AC充電(AC 250W入力時):約80分、DC充電(DC 120W入力時):約2時間10分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:3、バイパスモード:6、DC:ソーラーパネル入力:8、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約11.9時間、扇風機(消費電力35W):約4.7時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約3.5時間、電気毛布(消費電力60W):約3.0時間、液晶テレビ(消費電力80W):約2.2時間、冷蔵庫(消費電力90W):約3.8時間、小型炊飯器(消費電力210W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:250W、バイパスモード:550W、DC:ソーラーパネル入力:120W、カーアクセサリーソケット入力:96W 定格出力電力(W)AC:300 ※ACコンセント×2 合計、DC:100、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 65W、USB-A1/2ポート:12W×2 ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大30W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)合計:300 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約24.5回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約13.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約5.7回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約3.3回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約3.1回 明るさ(Lm)約420~700 ※理論値 灯数LED:14個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:3A ※ACコンセント×2 合計、DC:8A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/3.25A、USB-A1/2ポート:2.4A ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大3A/3A/2.5A/2A/1.5A×2 演色指数(Ra)90 ※理論値 入力電力(W)合計最大:250 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、スマートフォンとノートパソコンを2台同時に充電可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格 65W以下で充電できる機器に限ります。 。デスクになじむベーシックカラーのボディ。さりげないアクセントカラーを取り入れたツートーンがポイントです。 。外出先などで差込口が一つしかない場合も、スマートフォンとノートパソコンを2台同時充電できます。充電切れに慌てることなく対応できます。 。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。 。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。PPS(Programmable Power Supply)とは0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他法令:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約106 ポート数2 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電流(A)1.5 コンセント仕様プラグ:90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)●出力口数:ACコンセント×3、ACコンセント(回転)×1、DC:カーアクセサリーソケット×1、アンダーソンポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×4 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約34 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約303×奥行約536×高さ約343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:13~45、カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:カーアクセサリーソケット:12.6V、アンダーソンポート:378W、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:15、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約149.3時間、扇風機(消費電力35W):約51.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8時間、電気毛布(消費電力60W):約29.9時間、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4時間、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0時間、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4時間、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1時間、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1500W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W×2、カーアクセサリーソケット入力:192W 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)、合計:3250 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流ACコンセント:20A ※ACコンセント×3 合計、ACコンセント(回転):25A、ACコンセント全体:25A、DC:カーアクセサリーソケット:10A、アンダーソンポート:30A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:2300 ※DC入力優先 繰り返し使用4000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 適合法規:◇PSE(特定電気用品)、環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト 質量(g)約398 スイッチ× 定格AC側:14A、125V、合計1400Wまで 端子形状USB:USB-Aポート×2 コンセント形状2P コード長さ(m)AC:2.5 適合穴(mm)吊り:Φ10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×149×70※コード部分およびプラグ部分を除く 定格出力USB側:12W(5V/2.4A)(1ポート使用時)、合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)(2ポート使用時) 機能ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、変換アダプター:×、抜け止め機能:×、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×、変換アダプター:× 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ) 差込口キャップ:(USBポートのみ)、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能) ノイズフィルター× 対象地域使用可能:日本国内専用 マグネット× プラグ形状スイングプラグ 定格入力USB側:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX 差込口形状3個口 雷ガード
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポート、ACコンセントをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電はもちろん、電気毛布や小型家電なども使用可能なモデルです。 。複数人での同時使用が可能な大容量と、持ち運びやすく保管しやすいサイズを両立。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大600Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB Type-Cポート、USB-Aポートをそれぞれ2口のほか、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計600Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、AC(瞬間):870(1秒)●出力口数:ACコンセント×2、削除、LED:15個 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約7.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約301×奥行約227×高さ約193 ※ハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:25.6 (3.2×8) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V 充電時間AC充電(AC 600W入力時):約80分、DC充電(DC 200W入力時):約3時間 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:6、バイパスモード:10、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約29.9時間、扇風機(消費電力35W):約10.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約8.2時間、電気毛布(消費電力60W):約7.3時間、液晶テレビ(消費電力80W):約5.6時間、【AC出力】冷蔵庫(消費電力90W):約8.9時間、小型炊飯器(消費電力210W):約2.2時間、炊飯器(消費電力530W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:600W、バイパスモード:1000W、DC:ソーラーパネル入力:200W、カーアクセサリーソケット入力:96W 定格出力電力(W)AC:600 ※ACコンセント×2 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:12W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)AC(瞬間):870(1秒)、合計:720 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約61.1回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約33.0回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約14.3回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約8.1回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約7.8回 明るさ(Lm)約450~750 ※理論値 灯数LED:15個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:6A ※ACコンセント×2 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:2.4A 演色指数(Ra)90 ※理論値 入力電力(W)合計最大:600 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを4口搭載しており、スマートフォン・ノートパソコンの充電はもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電も幅広く使用可能な大容量モデルです。 。もしもの際にさまざまな場面で活用できる、防災用にぴったりの大容量・高出力を実現しています。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1200Wの入力により本体を約90分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB-Aポートをそれぞれ4口、USB Type-Cポートを2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは4ポート合計1500Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。二人で持ち運ぶ時に便利な両側ハンドル付きです。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約19.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約270×奥行約432×高さ約330 ※ハンドルを含む 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1200W入力時):約90分、AC通常充電(AC 300W入力時):約4時間、DC充電(DC 400W入力時):約4時間30分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:12、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約71.7時間、扇風機(消費電力35W):約24.6時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約17.2時間、電気毛布(消費電力60W):約14.5時間、液晶テレビ(消費電力80W):約11.2時間、冷蔵庫(消費電力90W):約18.7時間、小型炊飯器(消費電力210W):約5.0時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約2.1時間、電子レンジ(消費電力1000W):約1.1時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約1.0時間、ドライヤー(消費電力1300W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1200W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W、カーアクセサリーソケット入力:192W 定格出力電力(W)AC:1500 ※ACコンセント×4 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:18W×2、USB-A3/4ポート:12W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)AC(瞬間):1950(0.2秒)、合計:1750 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約146.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約79.3回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約34.4回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約19.5回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約18.7回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:15A ※ACコンセント×4 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:1200 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
仕様HDR:HDR10、HLG対応、HDCP:HDCP1.4/2.2対応、CEC:非対応、ARC:非対応、HEC:非対応 材質(本体)メタル 定格ACアダプター:DC12V/1A 適合規格VCCI クラス B ケーブル長(m)ACアダプター:約1.45(コネクタ含まず) 本体質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199 コネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN出力ポート:RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN入力ポート: RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR RX:丸形ジャック(メス) 入力電圧(V)ACアダプター:100~240 適合機器【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約88×約100×約23、【受信機】約88×約100×約23 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保管温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年 適合ケーブル許容ケーブル長:HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。) 伝送距離(m)最大70(Cat6A以上) 適合周波数【IRリピーター】38KHz 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷