1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。 Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。 PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。 振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。 イヤーパッドの表面生地には、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適な柔らかいメッシュ素材を採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途全音域でフラットな特性と超高分解能を両立したサウンドで足音や銃声を聞き取りやすいガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 高音質と長時間プレイでの快適性を実現したオーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセット。 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 質量(g)232(ケーブル含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)