キャンプや車中泊などのアウトドアで活躍!同容量帯で最軽量・最小級。712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。計4種7ポートを搭載し、さまざまな機器の充電が可能。コンパクトなのに大容量だから気軽に持ち出して屋外で家電の使用を楽しめます。 ※2024年4月 メーカー調べ
用途712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などが可能に。アウトドアでの使用はもちろん、災害時の予備電源としても活用できます。 。同容量帯で最小・最軽量クラスで、1泊2日のキャンプや車中泊に十分な712Wh。モバイル機器の充電はもちろん、電気毛布やポータブル冷蔵庫、小型の調理器具、プロジェクターやスピーカーなどの機器を使用可能。大容量・大出力でさまざまなシーンで活躍し、アウトドアライフをサポートします。 。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。複数のポートを同時に接続して使えるため、家族・友人みんなのデバイスを寝ている間に充電しておくこともできます。 。災害による停電時の非常用電源としても有効です。テレビやパソコン、LEDライト、タンクレストイレなどに接続して使用できます。 。ACコンセント、USB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートをそれぞれ2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計700Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-Cポートはそれぞれ15Wで出力可能。USB Type-C1ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大60Wで給電できます。 。USB Type-Cポートからも本製品の充電を充電できます。 ※USB Type-C1ポートのみ。 。USB-A1ポートは最大12W、USB-A2ポートは最大18Wで出力可能。USB-A1ポートとUSB Type-C2ポートは、2ポート合計最大15Wで出力できます。 。カーアクセサリーソケットは最大120Wでの出力が可能です。 。使用方法は、あらかじめ本製品を充電しておき、ボタンを押して使いたい電源にデバイスを接続するだけ。誰でも簡単に操作できます。 。※USB Type-C1ポートはデバイスを接続すると自動的に給電が始まるため、ボタン操作は不要です。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~ 80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品を高速で充電できるACアダプター、本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様PSE 特定電気用品(専用ACアダプタ―)
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用ACアダプター、専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約6.0
色ブラック
定格周波数(Hz)AC:50/60
全光束(Lm)約30~約60※理論値
定格入力電圧(V)[DC]ソーラーパネル入力:10~30、カーアクセサリーソケット入力:12/24※対応ソーラーパネル:MPA-SP100Dシリーズ、USB Type-C1ポート:5/9/15/20
定格出力電流(A)AC:7(Cコンセント×2 合計)、DC:8.8、USB Type-C1ポート:3/3/3/3/3、USB Type-C2ポート:3、USB-1ポート:2.4、USB-2ポート:3/2/1.5※USB Type-C2ポート+USB-1ポート:最大3
入力電圧(V)24(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×148×236※ハンドルを除く
色温度6500K(昼光色)
充電時間約7時間20分(専用ACアダプター使用時)、約13時間30分(USB Type-C1ポート入力時)、約5時間10分(専用ACアダプター使用+USB Type-C1ポート入力時)※USB Power Delivery 3.0 60W対応のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)DC5、USB Type-C1ポート:3/3/3/3
寿命発光時間36000時間※製品の寿命を保証するものではありません。
保証期間18カ月間
定格出力電力(W)AC:700(ACコンセント×2 合計)、DC:120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60、USB Type-C2ポート:15、USB-A1ポート:12、USB-A2ポート:18※USB Type-C2ポート+USB-A1ポート:最大15
入力電流(A)5(専用ACアダプター使用時)
充電池電圧(V)25.9(3.7×7)
充電池タイプリチウムイオン充電池
最大出力電力(W)合計813、AC瞬間:1300(10秒)/1301(1秒)
定格出力電圧(V)AC:100、DC:13.6、USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、USB-A2ポート:5/9/12
動作温度(℃)0~40
適合地域日本国内専用
充電方式まとめて充電(パススルー方式)
USBポート数入力:USB Type-C(TM)ポート×1、出力:USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×2
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)82
入力電力(W)120(専用ACアダプター使用時)
調光範囲3段階※強、弱、SOS(点滅)
繰り返し使用500回
バッテリー容量(Wh)712.25(27500mAh×7)
入力ポートDCジャック(外径5.5mm×内径2.1mm)×1
出力ポートAC:ACコンセント×2、DC:カーアクセサリーソケット×1
発光方式広域発光(点灯)
定格入力電力(W)DC120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60
最大入力電力(W)合計180※USB Type-C1ポート優先
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約28
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)それぞれ最大3
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/19
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス)USB(Type-A)ポート(メス)
質量(g)約54
定格出力電流(A)USBType-Cコネクタは最大3、USBポートは最大2.4
対応機種USB Type-CコネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Type-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能USBポートにおまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
ケーブルストレート同軸ケーブル
定格出力電圧(V)USB Type-CコネクタはDC3.6-20(200mV単位で変動)、USBポートは5
適合地域(使用可能)日本
ケーブル長(cm)約100
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。
自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。
1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。
USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン
色ブラック
質量(g)約21
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)(合計最大)4.8A
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
使用可能国日本
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
質量(g)約24
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色赤・青
保証期間1年
対象地域日本
その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず)
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大4.8(各ポート最大2.4)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1
質量(g)約24
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色赤・青
保証期間1年
対象地域日本
その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず)
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大5.4(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3、USB-ポートは2.4)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
仕様おまかせ充電機能、LED付き
色ブラック
質量(g)約38
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約64×約37(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリーソケット
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:3A
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。
12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。
・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約49
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)
対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
ケーブル長(cm)約150
定格出力電流最大出力:2.4A
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約69
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
アズワン品番64-2317-84
ケーブル長(cm)約90
定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約70
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター×1
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:3
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×約111×約57(突起部含まず)
発光色青
使用電源アクセサリーソケット
保証期間1年間
使用地区日本
ケーブル巻き取り式ケーブル
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:5
ケーブル長(cm)約90
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約54
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
ケーブル長(cm)約150
定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器
使用電源アクセサリソケット
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電圧DC5V
定格出力電流3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)
ケーブル長(cm)約150
質量(g)約39
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
保証期間1年
使用地区日本
仕様充電状況お知らせLED機能
発光色赤・青
付属品無し
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約12
ポート数1
コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器
機能おまかせ充電機能
使用電源アクセサリソケット
LED色ブルー
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0
使用可能国日本
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
仕様通電確認LED付き
色ブラック
質量(g)約31
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約66×約33(突起部含まず)
発光色青
使用電源アクセサリーソケット
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約27
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは最大2.4
対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約12
ポート数1
コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器またはQuickChage3.0(TM)に対応した機器
機能QuickCharge3.0対応、おまかせ充電機能
使用電源アクセサリソケット
LED色ブルー
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC3.6~-20 (200mV単位で変動)
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0
定格出力電流最大3
使用可能国日本
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
質量(g)約24
定格入力電圧(V)DC12/24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1
定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)
使用電源アクセサリーソケット
定格出力電圧(V)DC5
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8~22.0mm
発光色赤・青
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用地区日本
色ブラック
その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)●出力口数:ACコンセント×3、ACコンセント(回転)×1、DC:カーアクセサリーソケット×1、アンダーソンポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×4
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約34
色ブラック
備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
外形寸法(mm)幅約303×奥行約536×高さ約343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く
定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16)
定格周波数(Hz)AC:50/60
定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:13~45、カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。
定格容量充電池:定格容量
色温度3000K(電球色)
定格出力電圧AC:100V、DC:カーアクセサリーソケット:12.6V、アンダーソンポート:378W、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V
充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分
定格入力電流(A)AC:本体充電モード:15、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8
連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約149.3時間、扇風機(消費電力35W):約51.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8時間、電気毛布(消費電力60W):約29.9時間、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4時間、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0時間、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4時間、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1時間、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8時間
保証期間18カ月間
定格入力電力AC:本体充電モード:1500W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W×2、カーアクセサリーソケット入力:192W
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
最大出力電力(W)ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)、合計:3250 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
動作温度(℃)0~40
適合地域日本国内専用
充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回
明るさ(Lm)約560~800 ※理論値
灯数LED:20個
調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
定格出力電流ACコンセント:20A ※ACコンセント×3 合計、ACコンセント(回転):25A、ACコンセント全体:25A、DC:カーアクセサリーソケット:10A、アンダーソンポート:30A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A
入力電力(W)合計最大:2300 ※DC入力優先
繰り返し使用4000回
発光方式広域発光(点灯)
予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを4口搭載しており、スマートフォン・ノートパソコンの充電はもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電も幅広く使用可能な大容量モデルです。 。もしもの際にさまざまな場面で活用できる、防災用にぴったりの大容量・高出力を実現しています。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1200Wの入力により本体を約90分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB-Aポートをそれぞれ4口、USB Type-Cポートを2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは4ポート合計1500Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。二人で持ち運ぶ時に便利な両側ハンドル付きです。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約19.4
色ブラック
備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
外形寸法(mm)幅約270×奥行約432×高さ約330 ※ハンドルを含む
定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16)
定格周波数(Hz)AC:50/60
定格容量充電池:定格容量
色温度3000K(電球色)
定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V
充電時間AC急速充電(AC 1200W入力時):約90分、AC通常充電(AC 300W入力時):約4時間、DC充電(DC 400W入力時):約4時間30分
定格入力電流(A)AC:本体充電モード:12、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8
連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約71.7時間、扇風機(消費電力35W):約24.6時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約17.2時間、電気毛布(消費電力60W):約14.5時間、液晶テレビ(消費電力80W):約11.2時間、冷蔵庫(消費電力90W):約18.7時間、小型炊飯器(消費電力210W):約5.0時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約2.1時間、電子レンジ(消費電力1000W):約1.1時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約1.0時間、ドライヤー(消費電力1300W):約0.9時間
保証期間18カ月間
定格入力電力AC:本体充電モード:1200W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W、カーアクセサリーソケット入力:192W
定格出力電力(W)AC:1500 ※ACコンセント×4 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:18W×2、USB-A3/4ポート:12W×2
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
最大出力電力(W)AC(瞬間):1950(0.2秒)、合計:1750 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
動作温度(℃)0~40
適合地域日本国内専用
充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約146.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約79.3回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約34.4回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約19.5回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約18.7回
明るさ(Lm)約560~800 ※理論値
灯数LED:20個
調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
定格出力電流AC:15A ※ACコンセント×4 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A
入力電力(W)合計最大:1200 ※DC入力優先
繰り返し使用3000回
発光方式広域発光(点灯)
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
仕様ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能
付属品無し
色ブラック
質量(g)約49
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V/9V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
アズワン品番64-9095-01
ケーブル長(cm)約150
各種認証ストレートケーブルMFI認証品
定格出力電流5V時3A/9V時2A
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 USB-IFのPower Delivery規格正規認証品で、12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
仕様USB-IF正規認証品、充電状況お知らせLED機能
付属品無し
色ブラック
質量(g)約49
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)からPower Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず )
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V/9V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
アズワン品番64-9094-99
ケーブル長(cm)約150
各種認証USB-IF正規認証品
定格出力電流5V時3A/9V時2A
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード