カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](128)
  • C’ultiva(カルティバ)(126)
  • 三菱電機(123)
  • X.A.M(95)
  • AFAM(アファム)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • MAD MAX(マッドマックス)(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • KTC(24)
  • Qlight(24)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(24)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • Raythink(20)
  • TRUSCO(18)
  • イチネンTASCO(18)
  • brembo(18)
  • 京セラ(17)
  • オーム電機(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br150」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 エレコム

    プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
    用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 。※表記の寸法は呼び寸法です。 。ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 。ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 。ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 。滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 。強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間
  • AQUOS wish3/wish2/wish のぞき見防止フィルム アンチグレア 衝撃吸収 エレコム

    AQUOS wish3/wish2/wish のぞき見防止フィルム アンチグレア 衝撃吸収

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止フィルムです。 。画面の正面を中心に57度(左右約28.5度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。 。のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。 。のぞき見防止フィルムを装着した状態でも、バーコード決済が可能です。 。バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。 。バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプで、貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止、衝撃吸収、反射防止仕様)×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
  • Google Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 エレコム

    Google Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止・高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。
    用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止・高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel 9a
  • 電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 エレコム

    電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    自宅で手軽に、ボタンひとつで空気を補充!空気圧の確認から補充までこれ1台で完結する、自動車・自転車・バイク用の電動空気入れです。設定圧に達すると自動で止まるため、入れすぎの心配もなく安心。コンパクト設計で収納しやすく、必要なときにサッと使えて、日常のメンテナンスはもちろん、長距離ドライブ前の空気圧チェックにも便利です。
    用途ボタンを押すだけで、手軽にタイヤへ空気が入れられます。 。コンパクト設計で場所を取らず、収納や持ち運びにも便利です。 。最大150PSIの高圧対応で、自動車・自転車・バイクなど幅広いタイヤに使用可能です。 。設定した圧力に達すると自動で停止する自動停止機能を搭載。空気の入れすぎを防ぎます。 。コンプレッサーの熱対策として、排熱に優れた換気設計とシリコンカバーを採用。過熱停止機能や過充電・過放電防止機能も搭載し、安心して使用できます。 。4つの圧力単位(PSI、BAR、KPA、Kg/cm2)に対応し、ボタン一つで切り替え可能です。 。車・自転車・バイク・ボールなど、用途に応じて使える5種類の変換アダプター・ノズルが付属しています。 。本製品は高圧力・低流量タイプのため、自動車・自転車・バイクなどのタイヤへの空気補充を主な用途としています。 。LCDデジタル表示で、空気圧をひと目で確認できます。 。スマートフォンなどを充電できる給電機能付き。いざというときの補助電源としても活用できます。 。手元を照らせるLEDライトと、緊急時に使えるSOS点滅モードを搭載しています。 。USB Type-C(TM)での充電に対応しています。 。充電用USB Type-CケーブルおよびACアダプターは付属しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動空気入れ本体、エアチューブ、トンボ口金用アダプター、プレスタバルブ用アダプター、ボールニードルアダプター、ショートテーパーノズル、ロングテーパーノズル、ポーチブラック質量(g)約440(エアチューブ除く)外形寸法(mm)80×45×131(エアチューブ除く)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1【電源出力側】USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格容量7.4V/2000mAh 14.8Wh (3.7V/2000mAh×2 14.8Wh)充電時間約2.5時間 ※使用環境によって変化します。定格入力電流(A)2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間公称容量(mAh)2960空気流量(L/min)18定格出力電圧(V)5連続動作時間約15分間 ※使用環境によって変化します。公称圧力(bar)【エアー】0.2~10.3(3~150PSI)
  • タブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 エレコム

    タブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    くつろいだまま、ラクに動画を楽しめる!クランプの向きを縦・横で設置できる、タブレット・スマートフォン用Zアーム型スタンドです。ベッド・サイドテーブルに取り付けて、見やすい位置に調節して使えます。
    用途ホルダーに挟むだけで簡単に設置可能。映画などの長時間動画を視聴する際も、腕に負担をかけず、ソファやベッドでくつろいだままラクに使えます。 。クランプは丈夫な金属製で、安定した固定が可能。設置場所に合わせて縦向き・横向きのどちらでも設置できます。 。縦方向に固定すればベッドのヘッドボードに取り付けて横になったまま使用可能。横方向に固定すればサイドテーブルなどにも設置できます。 。クランプの固定ネジは、幅を最大まで広げると外側に突出します。壁際などに設置する場合は、固定箇所からネジ先端まで最大約150mmのスペースが必要です。 。Zアーム構造で、距離や高さを自由に調節でき、見やすい位置に合わせて使えます。 。ホルダーの接続部分にボールジョイントを採用。360度回転で、画面の向きをサッと合わせられます。 。端末をホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。ホルダー部には、ズレを防ぐシリコン素材の滑り止めが付いています。 。4.6~13インチのスマートフォンやタブレットに対応しています。 。本製品の構造上、端末を真下に向けて設置すると、ホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。フレキシブルアームの向きを変える際に、アーム最下部のネジの角度によっては、クランプにあるアーム固定ネジと当たることがあるのでご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • Google Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 SHOCKPROOF エレコム

    Google Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 SHOCKPROOF

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守るSHOCKPROOFの高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
    用途特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守るSHOCKPROOFの高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(SHOCKPROOF・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種Google Pixel 9a