電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型

電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 - エレコム電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 - エレコム電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 - エレコム電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 - エレコム電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 - エレコム電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 - エレコム電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 - エレコム

自宅で手軽に、ボタンひとつで空気を補充!空気圧の確認から補充までこれ1台で完結する、自動車・自転車・バイク用の電動空気入れです。設定圧に達すると自動で止まるため、入れすぎの心配もなく安心。コンパクト設計で収納しやすく、必要なときにサッと使えて、日常のメンテナンスはもちろん、長距離ドライブ前の空気圧チェックにも便利です。

用途
ボタンを押すだけで、手軽にタイヤへ空気が入れられます。
コンパクト設計で場所を取らず、収納や持ち運びにも便利です。
最大150PSIの高圧対応で、自動車・自転車・バイクなど幅広いタイヤに使用可能です。
設定した圧力に達すると自動で停止する自動停止機能を搭載。空気の入れすぎを防ぎます。
コンプレッサーの熱対策として、排熱に優れた換気設計とシリコンカバーを採用。過熱停止機能や過充電・過放電防止機能も搭載し、安心して使用できます。
4つの圧力単位(PSI、BAR、KPA、Kg/cm2)に対応し、ボタン一つで切り替え可能です。
車・自転車・バイク・ボールなど、用途に応じて使える5種類の変換アダプター・ノズルが付属しています。
本製品は高圧力・低流量タイプのため、自動車・自転車・バイクなどのタイヤへの空気補充を主な用途としています。
LCDデジタル表示で、空気圧をひと目で確認できます。
スマートフォンなどを充電できる給電機能付き。いざというときの補助電源としても活用できます。
手元を照らせるLEDライトと、緊急時に使えるSOS点滅モードを搭載しています。
USB Type-C(TM)での充電に対応しています。
充電用USB Type-CケーブルおよびACアダプターは付属しておりません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
セット内容
電動空気入れ本体、エアチューブ、トンボ口金用アダプター、プレスタバルブ用アダプター、ボールニードルアダプター、ショートテーパーノズル、ロングテーパーノズル、ポーチ
色
ブラック
質量(g)
約440(エアチューブ除く)
外形寸法(mm)
80×45×131(エアチューブ除く)
コネクタ形状
【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1【電源出力側】USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
2
定格容量
7.4V/2000mAh 14.8Wh (3.7V/2000mAh×2 14.8Wh)
充電時間
約2.5時間 ※使用環境によって変化します。
定格入力電流(A)
2
電池
充電式リチウムイオン電池
保証期間
1年間
公称容量(mAh)
2960
空気流量(L/min)
18
定格出力電圧(V)
5
連続動作時間
約15分間 ※使用環境によって変化します。
公称圧力(bar)
【エアー】0.2~10.3(3~150PSI)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370461BCAWTIB01BK
¥7,270
¥5,498
¥6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする