「cf-sv1 覗き見防止」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
取付シール
寸法(幅W×高さH)(mm)262×164
対応機種Panasonic Let’s note CF-SV(CF-SV9、CF-SV8、CF-SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)※2021年11月時点での情報
加工抗菌:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
機能静電気防止
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.5
アズワン品番65-1846-53
対応インチサイズPanasonic CF-SV、CF-SZシリーズ 専用(12.1インチ)
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率約50%
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.4
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm
付属品マグネットシール×2
材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)フィルター部:0.37
取付方式マグネット磁力で取り付け
可視光線透過率(%)70
紫外線カット0.999
タッチパネル方式○
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
反射防止片面のみ
ブルーライトカット対応
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上、【静電気防止機能】○
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
取付両面シール(モニター貼りシール)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシール
対応機種汎用
可視光線透過率(%)約75
取付け方法両面シール(モニター貼りシール) / 丸シール(フレーム貼りタイプ) / スライド用シール
表面硬度3H
反射率(%)5.5
紫外線カット99.9%
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット率約50%
のぞき見防止〇
反射防止〇
ブルーライトカット〇
フィルター厚さ(mm)0.4
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面がより見やすくなります。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。
硬度3Hは実力値です。
表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)261.5×174.5
対応機種Panasonic Let’s note CF-SRシリーズ(CF-SR3)
機能抗菌加工(SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上)、静電気防止機能:○
可視光線透過率(%)約75
取付け方法シール
表面硬度3H
反射率(%)5.5
紫外線カット99.9%
対応インチサイズ12.4インチ
タッチパネル方式×
ブルーライトカット率約50%
のぞき見防止〇
反射防止〇
ブルーライトカット〇
フィルター厚さ(mm)0.4
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
関連キーワード