カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- VISHAY(305)
- ホンダ(54)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
- ナイキ(8)
- 山金工業(8)
- キャンブロ(8)
- パナソニックコネクト(6)
- ユニオンツール(5)
- ダンドリビス(5)
- NOJIMA ENGINEERING(5)
- タンガロイ(4)
- イトーキ(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- ブロードウォッチ(4)
- MCO(4)
- ミヤコ(3)
- CC印(ニッカトー)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
「cwc」の検索結果

ストラップ型 ケーブルホルダー カラビナ付き コネクターカバー (USB Type-C to C ケーブル対応) 紛失防止
エレコム¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷ケーブルをストラップのように持ち運べる!ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。かばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。用途ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。 。ストラップのようにかばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。 。普段使いのかばんに取り付けられ、ケーブルの持ち忘れや紛失の防止にもなります。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルに対応しています。 。※ケーブルは別売です。メーカー製品のUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを推奨しています。 。※短いケーブルの持ち運びにご使用ください。長いケーブルでは引っかけてしまう恐れがあり、破損や損傷の原因となります。 。ホルダーにしっかり固定できるから、簡単に外れることはありません。 。※挿抜の際はケーブルのコネクター部分を持つなど、プラグやコードに必要以上の力をかけないでください。 。※ご使用の際にケーブルにものをかけないようにしてください。破損や損傷の原因となります。 。ケーブルのプラグを保護し、水やホコリの付着を防ぐので雨の日も安心です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ホルダー:TPU、カラビナ:スチール質量(g)約13径(Φmm)【カラビナ】4.5入数ホルダー:1個、カラビナ:1個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×25×58、ホルダー:約15×11×25、カラビナ:4.5×25×43
ケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg
エレコム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷机の上も足元もすっきり。ケーブル配線をまとめられる伸縮タイプのケーブルトレーです。ごちゃつきがちなケーブルやタップをデスク下に収納でき、作業スペースが広がって見た目もスマートに。テーブルの上に設置すれば、デスクトレーとして小物整理にも役立ちます。用途デスク下のごちゃつきがちなケーブルやコンセントタップを収納でき、デスク周りをすっきり。快適なワークスペース作りをサポートします。 。デスクの幅に合わせて伸縮可能。スペースを無駄なく使えて、どんな作業環境にもぴったりフィットします。 。デスクの下でも上でも使える2Way仕様です。デスクトレーとしても使え、スペースを有効活用できます。 。壁にぴったり取り付け可能。机を向かい合わせにしても邪魔にならず、レイアウトの自由度が広がります。 。付属品が充実しているため、すぐに使い始めることができます。 。机に傷をつけにくく、滑り止めにもなるクランプ用の緩衝材が付属しています。 。大小2種類のケーブルホルダー付き。2本・3本のケーブルをまとめてすっきり整理できます。 。ケーブル用バンドも付属し、絡まりを防いで配線をスマートに整えられます。面ファスナーで付け外しも簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体(外)×1、本体(中)×1、本体(クランプ)×2、M6×10ネジ×6、M6×5六角ナット×6、フック×3、クランプ用緩衝材×4、六角レンチ×1、ケーブルホルダー(大、ケーブル3本)×3、ケーブルホルダー(小、ケーブル2本)×3、ケーブル用バンド×9材質スチール、ABS、シリコン色ブラック質量(g)約1670耐荷重(kg)約20伸縮範囲(mm)約363~約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約112×約193固定方法クランプ式天板厚さ(mm)クランプ(挟んで固定):約18~約50
ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き
エレコム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷最大8mmの太いケーブルも挟める、クリップタイプのケーブルホルダーです。土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変更可能。自宅・オフィスなど好きな場所に設置でき、配線をすっきり整理できます。用途最大8mmの太いケーブルにも対応した設計で、スマートフォンの充電ケーブルはもちろん、HDMIやLANケーブルもしっかり固定可能。パソコン横やテレビ裏などで一時的に使っていないケーブルをすっきり整理でき、使いたいときにすぐ取り出せます。 。土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変えられます。 。粘着シート付きで、自宅・オフィスなど好きな場所にケーブルを固定し、配線をすっきり整理できます。 。クリップタイプで簡単に開閉でき、強力なマグネットがしっかり固定してケーブルの抜け落ちを防ぎます。 。ケーブル穴周りの角処理により、ケーブルを傷つけずに優しく使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。その他ケーブルホール径寸法Φ5mmセット内容ケーブルホルダー×6(粘着シート貼り付け済み)、予備粘着シート×2材質ABS、磁石、粘着シート寸法(mm)Φ約31×高さ約20(貼り付け面)色ブラック質量(g)約8(ケーブルホルダー1個あたり)
ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りをすっきり整理できるケーブルホルダーです。端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護。ホルダー部分はマグネット仕様で端子を簡単に固定でき、土台は付属の粘着シートでデスクや壁にしっかり取り付け可能です。用途散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りなどすっきり整理できます。 。曲がりやすい端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護します。 。ホルダー部分はマグネット仕様で、ワンタッチで簡単に取り外せます。 。土台の裏面にあらかじめ粘着シートが付いているため、そのままデスクや壁に固定できます。 。粘着シートは水洗いで繰り返し使用でき、簡単にお手入れが可能です。 。メーカー製品のなめらかケーブル(MPA-ACSSシリーズ)と合わせれば、色味に統一感が生まれ、デスクまわりがよりスタイリッシュにまとまります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ケーブルホール径寸法Φ5mmセット内容ケーブルホール×5、土台×1材質シリコン、磁石色ブラックサイズ土台質量(g)約19
iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 グラデーション
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。グラデーションの色合いとキラキラ光るグリッターが美しいソフトケースです。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。グラデーションの色合いとキラキラ光るグリッターが美しいソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。※製造の都合上、グラデーションのバランスは製品画像と若干異なる場合があります。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄色ブルー対応機種iPhone 17 Pro