「ect-0620bk」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書
スイッチ×
適合規格PSE適合
コード長さ(m)約2.0
定格出力電流(A)【AC】15
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×
プラグ2ピン
保証期間1年間
定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5
フック【壁掛け用】×
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)【AC】125
ノイズフィルター×
マグネット×
USBポート数USB-Aポート×5
定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード○
埃防止シャッター○
関連キーワード