カテゴリ

  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • goot(太洋電機産業)(463)
  • トリニティ(30)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • SPARKFUN(11)
  • ナリカ(10)
  • Simplism(8)
  • Jabra(7)
  • RS PRO(7)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • SwitchBot(4)
  • BARAZZONI(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • ロジクール(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 第一精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「goot」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム

    iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手を止めずスムーズに書ける!Goodnotesアプリでよく使う「戻す」と「消す」を、ショートカットボタンを押すだけで使えるiPad用アクティブタッチペンです。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
    用途Goodnotesアプリでよく使う「戻す」と「消す」を、あらかじめ設定されたショートカットボタンを押すだけで使用可能。手を止めずスムーズなメモ書きができます。 。ショートカットの割り当ては変更できません。 。ショートカットボタンを使用するには、Bluetooth(R)接続が必要です。 。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても、充電してからすぐに使用できます。 。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 。完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて、細かい作業にぴったりです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約10時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。電源ボタンを2秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 。ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。Goodnotes以外のメモアプリではショートカットボタンは使用できません。 。本製品はエレコム株式会社のオリジナル製品であり、Goodnotesの公式ライセンス製品ではありません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個仕様【パームリジェクション】○、【ワイヤレス充電】×、【傾き検知】○、【筆圧感知】×材質ペン先質量(g)15備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応OSiPadOS 18.5外形寸法全長接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2026年2月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps通信方式GFSK方式使用時間10時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。充電時間30分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間ボタン数2個 ※電源スイッチ含むBluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • スマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ エレコム

    スマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    離れた場所からの撮影や全身撮影におすすめ。Bluetooth(R)接続で遠隔操作できるワイヤレスリモコン付きのカメラ・スマホ用三脚です。小さく折りたためる軽量設計で、付属の収納袋に入れてコンパクトに持ち運び可能。1/4インチネジ採用により、一眼レフカメラやアクションカメラなどさまざまなアクセサリーにも対応しています。
    用途Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。 。小さく折りたためる軽量設計で、付属の収納袋に入れてコンパクトに持ち運べます。 。さまざまな一眼レフカメラやアクションカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:1kg 。4.0~6.9インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下・左右・縦横に動かせる3WAY雲台を採用し、細かな位置調節にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さを調節することで、約360mm~1380mmの範囲で高さを変更できます。 。最大高さは、スマートフォンを装着した状態で「スタンド底面~地面」までを測定した値です。機種により数値に誤差が生じる場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品三脚、スマホホルダー、アクションカメラ用固定パーツ、ワイヤレスリモコン、収納袋、説明書(保証規定)適合三脚材質三脚ブラック適合規格Bluetooth(R) 5.0耐荷重1kg外形寸法三脚対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅使用電池CR1632保証期間1年間連続動作時間約40時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)距離電波到達:最大半径地上高さ(mm)最低:約360、最大:約1380mm ※スマートフォン装着状態電波周波数2.4GHz帯使用可能日数想定使用可能:約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、連続待機:約180日
  • スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム

    スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    GoProの装着も可能!自撮り棒にも三脚にもなる2WAYタイプのスマホ三脚です。Bluetooth(R)リモコン一体型で持ち運びに便利。ライブ配信やダンスパフォーマンスの撮影はもちろん、旅行やイベントでの思い出づくりに大活躍します。
    用途スマートフォンだけでなくGoProの装着も可能。撮影の幅が広がり、手軽にワンランク上の撮影が楽しめます。 。Bluetooth(R)リモコンが一体型になっているため、操作しやすく持ち運びにも便利です。 。製品のリモコンは、GoProに対応するアプリケーション非対応です。 。三脚使用時はアームを最大905mmまで伸ばせ、集合写真や風景撮影など広い範囲をしっかり収められます。 。自撮り棒としても使用でき、最大820mmまで伸ばして自由に撮影できます。 。ホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 。軽くて持ち運びやすく、長時間の撮影でも手が疲れにくく快適に使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚×1、スマートフォンホルダー×1材質三脚:ABS・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・ゴムブラック質量(g)三脚:約170、スマートフォンホルダー:約24外形寸法三脚(収納時)対応機種スマホアーム長さ(mm)最大:約820(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約905(三脚として使用時)
  • スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 エレコム

    スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    離れた場所からの撮影や全身撮影におすすめ。Bluetooth(R)接続で遠隔操作できるワイヤレスリモコン付きのカメラ・スマホ用三脚です。三脚としてだけでなく、自撮り棒としても使える2WAYタイプ。1/4インチネジ採用により、一眼レフカメラやアクションカメラなどさまざまなアクセサリーにも対応しています。
    用途Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。 。脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2WAYタイプです。 。さまざまな一眼レフカメラやアクションカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:1kg 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.9インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。三脚使用時はアームを最大約1580mmまで伸ばせ、集合写真や風景撮影など広い範囲をしっかり収められます。 。最大高さは、スマートフォンを装着した状態で「スタンド底面~地面」までを測定した値です。機種により数値に誤差が生じる場合があります。 。自撮り棒としても使用でき、アーム部最大約1240mmまで伸ばして自由に撮影できます。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。上下・左右・縦横に動かせる3WAY雲台を採用し、細かな位置調節にも便利です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。収納袋付きでコンパクトに収納でき、バッグに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品三脚、スマホホルダー、アクションカメラ用固定パーツ、ワイヤレスリモコン、収納袋、説明書(保証規定)適合三脚材質三脚ブラック適合規格Bluetooth(R) 5.0耐荷重1kg外形寸法三脚対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅使用電池CR1632保証期間1年間連続動作時間約40時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)距離電波到達:最大半径地上高さ(mm)最低:約295、最大:三脚として使用時約1580mm ※スマートフォン装着状態電波周波数2.4GHz帯使用可能日数想定:約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、連続待機:約180日