スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量

スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 - エレコム

GoProの装着も可能!自撮り棒にも三脚にもなる2WAYタイプのスマホ三脚です。Bluetooth(R)リモコン一体型で持ち運びに便利。ライブ配信やダンスパフォーマンスの撮影はもちろん、旅行やイベントでの思い出づくりに大活躍します。

用途
スマートフォンだけでなくGoProの装着も可能。撮影の幅が広がり、手軽にワンランク上の撮影が楽しめます。
Bluetooth(R)リモコンが一体型になっているため、操作しやすく持ち運びにも便利です。
製品のリモコンは、GoProに対応するアプリケーション非対応です。
三脚使用時はアームを最大905mmまで伸ばせ、集合写真や風景撮影など広い範囲をしっかり収められます。
自撮り棒としても使用でき、最大820mmまで伸ばして自由に撮影できます。
ホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。
軽くて持ち運びやすく、長時間の撮影でも手が疲れにくく快適に使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
三脚×1、スマートフォンホルダー×1
材質
三脚:ABS・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・ゴム
色
ブラック
質量(g)
三脚:約170、スマートフォンホルダー:約24
外形寸法
三脚(収納時)
対応機種
スマホ
アーム長さ(mm)
最大:約820(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)
約905(三脚として使用時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313307PWSTSR04080BK
¥2,300
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする