曜日別特売

スマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ

スマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ - エレコムスマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ - エレコムスマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ - エレコムスマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ - エレコムスマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ - エレコムスマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ - エレコムスマホ 三脚 Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高138cm 360度回転 軽量 折りたたみ - エレコム

離れた場所からの撮影や全身撮影におすすめ。Bluetooth(R)接続で遠隔操作できるワイヤレスリモコン付きのカメラ・スマホ用三脚です。小さく折りたためる軽量設計で、付属の収納袋に入れてコンパクトに持ち運び可能。1/4インチネジ採用により、一眼レフカメラやアクションカメラなどさまざまなアクセサリーにも対応しています。

用途
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。
Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。
小さく折りたためる軽量設計で、付属の収納袋に入れてコンパクトに持ち運べます。
さまざまな一眼レフカメラやアクションカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。
耐荷重:1kg
4.0~6.9インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。
ケース装着状態ではありません。
ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
上下・左右・縦横に動かせる3WAY雲台を採用し、細かな位置調節にも便利です。
雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。
ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。
三脚の長さを調節することで、約360mm~1380mmの範囲で高さを変更できます。
最大高さは、スマートフォンを装着した状態で「スタンド底面~地面」までを測定した値です。機種により数値に誤差が生じる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
三脚、スマホホルダー、アクションカメラ用固定パーツ、ワイヤレスリモコン、収納袋、説明書(保証規定)
適合
三脚
材質
三脚
色
ブラック
適合規格
Bluetooth(R) 5.0
耐荷重
1kg
外形寸法
三脚
対応機種
4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅
使用電池
CR1632
保証期間
1年間
連続動作時間
約40時間
プロファイル
HOGP(HID over GATT Profile)
距離
電波到達:最大半径
地上高さ(mm)
最低:約360、最大:約1380mm ※スマートフォン装着状態
電波周波数
2.4GHz帯
使用可能日数
想定使用可能:約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、連続待機:約180日
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02600618PWSTSRC0130BK
¥3,270
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする