スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転

スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 - エレコムスマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 - エレコム

離れた場所からの撮影や全身撮影におすすめ。Bluetooth(R)接続で遠隔操作できるワイヤレスリモコン付きのカメラ・スマホ用三脚です。三脚としてだけでなく、自撮り棒としても使える2WAYタイプ。1/4インチネジ採用により、一眼レフカメラやアクションカメラなどさまざまなアクセサリーにも対応しています。

用途
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。
Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。
脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2WAYタイプです。
さまざまな一眼レフカメラやアクションカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。
耐荷重:1kg
カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.9インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。
ケース装着状態ではありません。
三脚使用時はアームを最大約1580mmまで伸ばせ、集合写真や風景撮影など広い範囲をしっかり収められます。
最大高さは、スマートフォンを装着した状態で「スタンド底面~地面」までを測定した値です。機種により数値に誤差が生じる場合があります。
自撮り棒としても使用でき、アーム部最大約1240mmまで伸ばして自由に撮影できます。
ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。
上下・左右・縦横に動かせる3WAY雲台を採用し、細かな位置調節にも便利です。
脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。
収納袋付きでコンパクトに収納でき、バッグに入れて持ち運ぶのにも便利です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
三脚、スマホホルダー、アクションカメラ用固定パーツ、ワイヤレスリモコン、収納袋、説明書(保証規定)
適合
三脚
材質
三脚
色
ブラック
適合規格
Bluetooth(R) 5.0
耐荷重
1kg
外形寸法
三脚
対応機種
4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅
使用電池
CR1632
保証期間
1年間
連続動作時間
約40時間
プロファイル
HOGP(HID over GATT Profile)
距離
電波到達:最大半径
地上高さ(mm)
最低:約295、最大:三脚として使用時約1580mm ※スマートフォン装着状態
電波周波数
2.4GHz帯
使用可能日数
想定:約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、連続待機:約180日
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02600591PWSTSR05180BK
¥4,240
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする