12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】- セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 耐荷重約2~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
仕様【取付画面数】1画面 セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質スチール、ABS、PA 質量(kg)約4 ブラック タイプスタンドタイプ 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540※VESAマウントを除く 適合サイズ17~27インチディスプレイ 軸数2軸 液晶モニター1 可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° アームの可動方向水平垂直
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約1~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
1個
7,398 税込8,138
欠品中

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約2~9kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.98 ブラック 外形寸法(mm)幅約860×奥行約115×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず 耐荷重(kg)約9.0 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 画面仕様取り付け:2画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.1 外形寸法(mm)幅約114×奥行約490×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず 耐荷重(kg)約9.0 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 画面仕様取り付け:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【可動方式】メカニカルスプリング式 セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約2.7 ブラック 外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず 耐荷重(kg)約1.0~12.0 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 画面仕様取り付け:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式 セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.66 ブラック サイズ17~32インチ 外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2.0~8.0 方式可動:ガススプリング式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

DPA-SS09BK モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約5.3 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約1~15kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17~35インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DPA-SS10BK モニターアーム ショート シングル 1画面 支柱付 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約6.15 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約1~15kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×625×870 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17~35インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1 材質スチール、ABS、PA6、PP 質量(kg)約4.5 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約1~12 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ~40インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式メカニカルスプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷