「a4f010-06」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手に収まるわずか90gの色差計です。
PC、スマートフォンと接続可能です。
仕様(色差)ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡 LED光源)、(ソフトウェアサポート)Android、iOS、Windows(R)、(観測筋)2°、10°
質量(g)90
電源充電式
表示(画面)1.14インチIPSフルカラースクリーン
再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
測定時間1秒
照明(受光光学系)d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)
インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
校正自動
測定径(Φmm)8
言語表示英語、中国語
サイズ(mm)Φ310×102
アズワン品番1-2691-11
間隔(mm)(波長)10
1個
¥129,800
税込¥142,780
41日以内出荷
片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
質量(g)90
電源充電式
再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
測定時間1秒
インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
校正自動
測定径(Φmm)8
サイズ(mm)Φ310×102
波長間隔(nm)10
サービス分類レンタル
測色計の機能も備えた高い再現性の高性能色差計です。交換式絞り(口径)と測定位置を確認できるカメラの組み合わせで小さな対象でも容易に測定可能です。Bluetooth(R)でワイヤレス接続が可能です。
仕様機器間の差:ΔEab<0.2(BCRAシリーズII、12タイルの平均測定、MAV/SCI)●照明/受光光学系:d/8(拡散照明、8°表示)、SCI(鏡面反射成分を含む)、SCE(鏡面反射光成分を除く)
寸法(mm)77.8×53.2×185.7、測定径/絞り:MAV/Φ8/Φ11、SAV/Φ4/Φ6、MINI:13
質量(g)300
角度(°)オブザーバ:2、10
再現性色度値 最大:dEab<0.04、平均:dEab<0.03、標準偏差ΔEab0.02以内(白いタイルを5 秒間隔で30 回測定した場合)、反射率:標準偏差<0.1%
センサー256ピクセルCMOSセンサ
光源LED(フルバンドバランスLED)●A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
時間テスト:約1秒(SCI+SCE約2.5秒)
インターフェースUSB、Bluetooth(R)
波長範囲(nm)400~700
校正自動
電池充電式
解像度反射率:0.0001
反射率(%)(範囲)0~200
サイズ(mm)積分球:40
アズワン品番1-2692-11
画面仕様2.4インチIPSフルカラータッチスクリーン
波長間隔(nm)10
対応ソフトウェアAndroid、iOS、Windows(R)
1個
¥619,800
税込¥681,780
24日以内出荷
関連キーワード