カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • アオイ
  • モノタロウ(3)
  • AOI(73)
  • JTC(21)
  • STC(19)
  • 協育歯車(18)
  • マリンテック(17)
  • エスコ(10)
  • トヨタ(10)
  • アズワン(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • 日機(7)
  • 日野自動車(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 古川紙工(6)
  • uni(三菱鉛筆)(5)
  • 共立理化学研究所(5)
  • カストロール(5)
  • コーセーコスメポート(5)
  • 青井黒板(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aoi」の検索結果

106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

    アオイ
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートリング アオイ

    インサートリング

    アオイ
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

    アオイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ アオイ

    多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ

    アオイ
    ¥7,350~税込¥8,085~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
    材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)最高使用温度(℃)80
  • フロントフェルール アオイ

    フロントフェルール

    アオイ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアフェルール アオイ

    リアフェルール

    アオイ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ハーフユニオン アオイ

    ハーフユニオン

    アオイ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製インサートリング アオイ

    黄銅製インサートリング

    アオイ
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン

    アオイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTパネル アオイ

    PTパネル

    アオイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316
  • エルボユニオン アオイ

    エルボユニオン

    アオイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイ

    ウレタンチューブ(U-ソフト)

    アオイ
    ¥1,960~税込¥2,156~
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
    使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン

    アオイ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン

    アオイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット アオイ

    袋ナット

    アオイ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ

    ハーフユニオン(インチサイズ)

    アオイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アミドフレックス アオイ

    アミドフレックス

    アオイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • U-フレックスチューブ アオイ

    U-フレックスチューブ

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ソフトウレタンチューブ アオイ

    ソフトウレタンチューブ

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ アオイ

    多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ

    アオイ
    ¥36,700~税込¥40,370~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
    材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
  • Mダブルタッチ式締付継手 MR-00(スリーブ) アオイ

    Mダブルタッチ式締付継手 MR-00(スリーブ)

    アオイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ダブルタッチ面を持つこのスリーブは、特殊処理が施してありますので、銅管及びプラスチックチューブにもムラなく圧着されます。このスリーブは、アオイダブルタッチ式締付管継手の全てに共用できます。
    質量(kg)1.6L8D121袋入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(inch)10
  • 圧力計ユニオン アオイ

    圧力計ユニオン

    アオイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁メスユニオン アオイ

    隔壁メスユニオン

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスユニオン アオイ

    メスユニオン

    アオイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製(フェルール)リア アオイ

    黄銅製(フェルール)リア

    アオイ
    ¥56~税込¥62~
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン

    アオイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製メスユニオン アオイ

    黄銅製メスユニオン

    アオイ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン

    アオイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー アオイ

    レジューサー

    アオイ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製(フェルール)フロント アオイ

    黄銅製(フェルール)フロント

    アオイ
    ¥56~税込¥62~
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型メスユニオン アオイ

    T型メスユニオン

    アオイ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口エルボユニオン アオイ

    両口エルボユニオン

    アオイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ユニオン アオイ

    T型ユニオン

    アオイ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ハーフユニオン アオイ

    黄銅製ハーフユニオン

    アオイ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) スリーブ アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) スリーブ

    アオイ
    ¥639~税込¥703~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製カップル.A ソケットメス アオイ

    ステンレス製カップル.A ソケットメス

    アオイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷
    無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
    使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応