カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- TOTIME
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,039)
- SMC(28)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- オーム電機(10)
- 大洋ツール(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- 特殊電極(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- SK(新潟精機)(5)
- マザーツール(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- EKO(5)
- イスカル(4)
- カネテック(4)
- ダイキン工業(4)
- ブランドをもっと見る
「mt30」の検索結果

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。鉄およびステンレス加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用し、溶着を抑制しながら安定した切削性能を発揮します。特にステンレスなどの粘りのある被削材においても優れた加工安定性を実現します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。切れ味の向上により加工面品位を高めるとともに、バリの発生を抑制し、より高精度な仕上がりを実現します。用途先端60°90°120°ラインナップあり形状Vカット・面取り刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/Vカット表面処理GSネック型ネックなし
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥4,898税込¥5,3881本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃
TOTIME¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|2326MT2表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26
エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用防振型 SUS向け 一般鋼対応 コスパ重視 (在庫品限り)
TOTIME¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた潤滑性と耐熱性を備え、スムーズな加工と良好な切りくず排出を実現します。SUSをはじめ鋼全般に幅広く対応可能です。高い性能を備えながらも価格とのバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。用途不等リード不等分割形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用表面処理HTネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)43/46°
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理GS