曜日別特売

エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用防振型 SUS向け 一般鋼対応 コスパ重視 (在庫品限り)

エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用防振型 SUS向け 一般鋼対応 コスパ重視 (在庫品限り) - TOTIME

コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた潤滑性と耐熱性を備え、スムーズな加工と良好な切りくず排出を実現します。SUSをはじめ鋼全般に幅広く対応可能です。高い性能を備えながらも価格とのバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。

用途
不等リード不等分割
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用
表面処理
HT
ネック型
ネックなし
母材
中国母材
リード角(°)
43/46°
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全21種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82932651P4346-120MT2-030D-75-4F75361212
¥12,720
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933019P4346-200MT2-025D-150-4F150502020
¥66,190
¥52,980
¥58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933256P4346-080MT2-020D-60-4F601688
¥6,280
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933421P4346-080MT2-030D-60-4F602488
¥6,280
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933475P4346-160MT2-025D-100-4F100401616
¥27,320
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933509P4346-140MT2-030D-100-4F100421414
¥24,130
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933728P4346-200MT2-020D-100-4F100402020
¥44,870
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933965P4346-160MT2-020D-100-4F100321616
¥27,320
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933999P4346-100MT2-020D-75-4F75201010
¥9,300
¥7,498
¥8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934035P4346-080MT2-025D-60-4F602088
¥6,280
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934121P4346-140MT2-020D-100-4F100281414
¥24,130
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934419P4346-060MT2-020D-50-4F501266
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934455P4346-100MT2-025D-75-4F75251010
¥9,300
¥7,498
¥8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934489P4346-060MT2-025D-50-4F501566
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934751P4346-200MT2-030D-150-4F150602020
¥66,190
¥52,980
¥58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934778P4346-140MT2-025D-100-4F100351414
¥24,130
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934796P4346-120MT2-020D-75-4F75241212
¥12,720
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934848P4346-160MT2-030D-150-4F150481616
¥44,610
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933211P4346-060MT2-030D-50-4F501866
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933448P4346-100MT2-030D-75-4F75301010
¥9,300
¥7,498
¥8,248(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82933780P4346-120MT2-025D-75-4F75301212
¥12,720
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする