曜日別特売

エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 - TOTIMEエンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 - TOTIME

先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。鉄およびステンレス加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用し、溶着を抑制しながら安定した切削性能を発揮します。特にステンレスなどの粘りのある被削材においても優れた加工安定性を実現します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。切れ味の向上により加工面品位を高めるとともに、バリの発生を抑制し、より高精度な仕上がりを実現します。

用途
先端60°90°120°ラインナップあり
形状
Vカット・面取り
刃数
4
シリーズ
エンドミル|侍 META-GOLD/Vカット
表面処理
GS
ネック型
ネックなし
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全48種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
母材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470732V-040MT-100-4F100844TU44
¥6,070
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470741V-040MT-50-4F-6050844TU44
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470786V-030MT-50-4F-12050643TU44
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470856V-040MT-100-4F-60100844TU44
¥6,070
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470917V-030MT-100-4F100643TU44
¥6,070
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470951V-060MT-100-4F-601001266TU44
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470987VH-030MT-50-4F-90A501.2533TU44
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470996V-120MT-100-4F100241212TU44
¥24,880
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471012V-080MT-60-4F-60601688TU44
¥9,150
¥9,098
¥10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471197V-080MT-100-4F-601001688TU44
¥14,530
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471572V-040MT-50-4F-12050844TU44
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471626V-100MT-75-4F-6075201010TU44
¥14,920
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471809VH-120MT-75-4F-90A754.51212TU49
¥22,840
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471967V-120MT-75-4F-6075241212TU44
¥20,320
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472220V-080MT-100-4F1001688TU44
¥14,530
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472412V-120MT-100-4F-60100241212TU44
¥24,880
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472509V-030MT-100-4F-60100643TU44
¥6,070
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472570V-050MT-100-4F1001065TU44
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472579V-040MT-50-4F50844TU44
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472631V-080MT-100-4F-1201001688TU44
¥14,530
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472658VH-080MT-60-4F-90A603.688TU47
¥15,340
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472676V-050MT-50-4F-60501065TU44
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472771V-040MT-100-4F-120100844TU44
¥6,070
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472780V-080MT-60-4F-120601688TU44
¥9,150
¥9,098
¥10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472807V-120MT-100-4F-120100241212TU44
¥24,880
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472832V-060MT-100-4F1001266TU44
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472841VH-100MT-75-4F-90A753.71010TU48
¥19,440
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472911V-050MT-100-4F-1201001065TU44
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472947V-100MT-100-4F-60100201010TU44
¥18,780
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473008V-030MT-100-4F-120100643TU44
¥6,070
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473096V-120MT-75-4F75241212TU44
¥20,320
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473112V-060MT-50-4F-120501266TU44
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473121V-120MT-75-4F-12075241212TU44
¥20,320
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473191V-050MT-50-4F-120501065TU44
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473252V-060MT-100-4F-1201001266TU44
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473279V-030MT-50-4F50643TU44
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473322V-100MT-100-4F-120100201010TU44
¥18,780
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473401V-050MT-100-4F-601001065TU44
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473410VH-060MT-50-4F-90A502.666TU46
¥13,190
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473437V-030MT-50-4F-6050643TU44
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473532V-060MT-50-4F501266TU44
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473541V-100MT-100-4F100201010TU44
¥18,780
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473559V-080MT-60-4F601688TU44
¥9,150
¥9,098
¥10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470759V-060MT-50-4F-60501266TU44
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472211V-100MT-75-4F-12075201010TU44
¥14,920
¥13,980
¥15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472430V-050MT-50-4F501065TU44
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472667VH-040MT-50-4F-90A501.7544TU45
¥9,750
¥9,698
¥10,668(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472789V-100MT-75-4F75201010TU44
¥14,920
¥13,980
¥15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする