カテゴリ

  • カー用品(58)
  • バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
  • carrozzeria
  • メディアカバーマーケット(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「carrozzeria」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
    レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
  • ネットワークスティック carrozzeria

    ネットワークスティック

    carrozzeria
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    楽ナビがWi-Fiスポットとなり、スマートフォンやタブレットなどを接続して通信量の上限を気にすることなく、動画や音楽のストリーミング再生や、オンラインゲームが楽しめます。
    用途データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック対象機種(2023年モデル楽ナビ)RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ
  • ドライブレコーダーユニット carrozzeria

    ドライブレコーダーユニット

    carrozzeria
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
    取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°電源(AVケーブル)ギボシ端子形状センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)記録ファイル形式1分/3分音声録音ON/OFF可能F値(フロント/リア)F2.0画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720Pフレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps画像補正WDR機能画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEGGPSナビゲーション連動
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能
    外形寸法(mm)カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13レンズ広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9消費電流(mA)100以下(14.4 V)画素数約200万伝送方法HD-TVI映像出力鏡像
  • 9V型サイバーナビ carrozzeria

    9V型サイバーナビ

    carrozzeria
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート質量(kg)2.7最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
  • 8V型サイバーナビ carrozzeria

    8V型サイバーナビ

    carrozzeria
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート質量(kg)2.5最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)200×126×165、ノーズ:190×121×10表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ8V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
  • サイバーナビマップ TypeⅣ Vol.7・SD更新版 carrozzeria

    サイバーナビマップ TypeⅣ Vol.7・SD更新版

    carrozzeria
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CQ912IV-DC/CL912IV-DC/CW912IV-DC/CZ912IV-DC/CQ912IV/CL912IV/CW912IV/CZ912IV/CQ912III-DC/CL912III-DC/CW912III-C/CZ912III-DC/CQ912III/CL912III/CW912III/CZ912III/CQ912II-DC/CL912II-DC/CW912II-DC/CZ912II-DC/CQ912II/CL912II/CW912II/CZ912II/CQ912-DC/CL912-DC/CW912-DC/CZ912-DC/CQ912/CL912/CW912/CZ912/CQ911-DC/CL911-DC/CW911-DC/CZ911-DC/CQ911/CL911/CW911/CZ911/CQ910-DC/CL910-DC/CW910-DC/CZ910-DC/CQ910/CL910/CW910/CZ910
  • USB接続ケーブル carrozzeria

    USB接続ケーブル

    carrozzeria
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    楽ナビで「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」を有線接続するために必要なケーブルです。またUSBやiPhone/iPad用USBケーブルが接続可能なケーブルです(USB Type-A/ケーブル長1m)。
    ケーブル長(m)1USBType-A
  • サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.10・SD更新版 carrozzeria

    サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.10・SD更新版

    carrozzeria
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST
  • 7V型サイバーナビ carrozzeria

    7V型サイバーナビ

    carrozzeria
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート質量(kg)2.3最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ7V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
  • 9V型サイバーナビ ネットワークスティックセット carrozzeria

    9V型サイバーナビ ネットワークスティックセット

    carrozzeria
    309,800税込340,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート質量(kg)2.7最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
  • サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.9・SD更新版 carrozzeria

    サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.9・SD更新版

    carrozzeria
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CE902ALIII/CE902VEIII/CE902NOIII/CE902VOIII/CE902ESIII/CE902STIII/CL902XSIII/CZ902XSIII/CE902ALII/CE902VEII/CE902VOII/CE902NOII/CE902ESII/CE902STII/CL902XSII/CZ902XSII/CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
  • 8V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria

    8V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

    carrozzeria
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)質量(kg)1.6出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 9V型HD/TV/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria

    9V型HD/TV/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

    carrozzeria
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式質量(kg)2.3出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178×100×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット carrozzeria

    8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

    carrozzeria
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)質量(kg)2.2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria

    9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

    carrozzeria
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の9V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。)質量(kg)2.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:236×134×161、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • ネットワークスティック carrozzeria

    ネットワークスティック

    carrozzeria
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック。「ND-DC5」は通信開始から3年間(通信開通月を含めて36ヶ月間)、スマートループ関連の通信機能を通信料の負担なく使用することが可能です。別途「docomo in Car Connect」をご契約いただくことで、クルマの中で無制限にWi-Fi通信を利用することが可能になります。
    適合機種(2025年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ722/RF722/RL722/RW722/RZ722/RL522/RW522/RZ522/RW122/RZ122、(2024年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ721/RF721/RL721/RW721/RZ721/RL521/RW521/RZ521/RW121/RZ121、(2023年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120※ソフトウェアのアップデートが必要です。機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ、車内Wi-Fiスポット※この機能をご利用いただくには通信契約期限内の、同梱および、別売のネットワークスティック「ND-DC5」が必要となります。また「docomo in Car Connect」の登録およびプランのチャージが必要となります。
  • 10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様●AAC:AAC-LC●BMP:.bmp●FLAC:V1.3.0●HIGH HPF:ON / OFF●HIGH HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HIGH位相:NORMAL / REVERSE●HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●JPEG:.jpeg / .jpg / .jpe●LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID HPF:ON / OFF●MID HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID LPF:ON / OFF●MID LPF周波数:1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHz●MID位相:NORMAL / REVERSE●MP3:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3●PNG:.png●SW LPF:ON / OFF●SW LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●SW LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●SW位相:NORMAL / REVERSE●USBクラス:MSC(Mass Storage Class)●WAVE:Linear PCM●WMA:Ver. 9.2 Profile L1●アース方式:マイナスアース方式●イコライザー:13バンドグラフィックイコライザー●イコライザー周波数:50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz / 2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI互換●サンプリング周波数:8 kHz ~ 192 kHz●スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB●セキュリティ方式:WPA2(Personal)/ WPA3(Personal)●タイムアライメント:0 ~ 350 cm●ノーズ寸法:170(W)mm × 46(H)mm × 10.5(D)mm●ハイパスフィルター:ON / OFF●ファイルシステム:FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT●プリアウト最大出力:4.0 V●ローパスフィルター:ON / OFF●位相:NORMAL / REVERSE●対応チャンネル:36 ch(5 GHz)●対応規格:IEEE 802.11 a/n/ac(5 GHz)●調整幅:±12 dB(2 dB/step)●負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~8 Ω(2 Ω×1ch)使用可能)●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm出力BLE:最大 +5 dBm、最大 +13 dBm,最大 +4 dBm(Power class 2)最大出力(W)50 × 4 ch / 50 × 2 ch + 70 × 1 ch(サブウーファー使用時)温度(℃)-10 ~ +60方式TFT アクティブマトリクス方式本体質量(kg)0.98(本体、コード含まず)取付寸法(mm)178 ×50 ×156定格出力(W)22 × 4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:259.5×164×36入力1系統(Type A)周波数1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHzアンテナサイズ(mm)33 × 14.7 × 36使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)周波数帯域(MHz)2402~2480ディスプレイ1 kg(ディスプレイ、コード含まず)受信周波数522 kHz ~ 1629 kHz,76.0 MHz ~ 99.0 MHz画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280 × 720 × 3(RGB)受信方式92チャンネルマルチチャンネル受信方式BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)10アスペクト比0.6729166667供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)USB規格USB 1.1 / USB 2.0 Full Speed / USB 2.0 High Speed
  • 7V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria

    7V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

    carrozzeria
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式質量(kg)1.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利に。iPhoneのアプリをクルマ最適に。Android(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示。多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを。自分好みのインターフェースでより便利にスムーズに。ディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」。自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース。見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へ。あなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデル。こだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す
    仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)-10~+60出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz)最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB)BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)共通部:10アスペクト比(モニター部)16:9供給電流(A)USB 部:最大1.5USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
  • スピーカー取付キット carrozzeria

    スピーカー取付キット

    carrozzeria
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    カスタムフィットスピーカー(16cm)用 。後席側面への確実な取付けを可能にする、ジムニーノマド専用設計のリアスピーカー取付キット(遮音クッション同梱)。適合車種:ジムニーノマド R7/6~現在(2025年2月現在)
    仕様2個1組適合車種ジムニーノマド
  • 7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria

    7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

    carrozzeria
    80,980税込89,078
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    質量(kg)1.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLEDBluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 7V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria

    7V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

    carrozzeria
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式質量(kg)2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 8V型サイバーナビ ネットワークスティックセット carrozzeria

    8V型サイバーナビ ネットワークスティックセット

    carrozzeria
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート質量(kg)2.5最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)200×126×165、ノーズ:190×121×10表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ8V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
  • ドライブレコーダーユニット carrozzeria

    ドライブレコーダーユニット

    carrozzeria
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    GPS搭載
  • デジタルミラー carrozzeria

    デジタルミラー

    carrozzeria
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    付属品本体/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ(3m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット/防水シート/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2質量(g)本体:340 / リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:257.6 × 74.0 × 21.0 (幅×高さ×奥行) / リアカメラ:23.6 × 23.6 × 33.3 (幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)消費電力(W)5.5角度(°)取付:リアカメラ:10~85電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶解像度カメラ:1920 × 1080P撮像素子リアメラ:200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)動作温度(℃)本体:-10 ~ +60 / リアカメラ:-30 ~ +70F値F1.8フレームレート27.0 fps画角水平112° 垂直59° 対角130°
  • 9V型HD/TV/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット carrozzeria

    9V型HD/TV/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

    carrozzeria
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式質量(kg)2.3出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178 ×100×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション carrozzeria

    8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

    carrozzeria
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。)質量(kg)2.2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット carrozzeria

    9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

    carrozzeria
    209,800税込230,780
    1台
    7日以内出荷
    オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
    付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の9V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)質量(kg)2.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:236×134×161、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
  • 高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ carrozzeria

    高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

    carrozzeria
    3,500税込3,850
    1台
    9日以内出荷
    スピーカーの音質は、ドア鉄板部の強度不足や不要な共振、その内部で起きる音の反射・干渉などの影響を受けて劣化してしまいます。これを解消するのがデッドニングですが、一般的には素材選びやドア内部の加工などに長時間の作業が必要です。「サウンドエンジニア」は、音質劣化の原因を取り除く音響パーツ。装着するだけで今あるシステムを手軽に確実に、自分の手でも音質向上することができます。
  • HDMIケーブル carrozzeria

    HDMIケーブル

    carrozzeria
    1,998税込2,198
    1台
    9日以内出荷
    HDMI対応機器を接続するためのケーブル(タイプA/オス-オス)。
    長さ(m)2対応機種楽ナビ:AVIC-RQ721-DC/RF721-DC/RL721-DC/RQ721/RF721/RL721/RW721/RZ721/RL521/RW521/RZ521/RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520
  • トゥイーター取付キット carrozzeria

    トゥイーター取付キット

    carrozzeria
    2,998税込3,298
    1台
    9日以内出荷
    カスタムフィットスピーカーのトゥイーターを純正位置に取付けるためのキット。
  • 20cm×13cmパワードサブウーファー carrozzeria

    20cm×13cmパワードサブウーファー

    carrozzeria
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷
    自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード 170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造 軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音 より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計 コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応 より多くの車種への取付けが可能に 取付けの手間を軽減する省電力設計 カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に 細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン 運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能 D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
    仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct)付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書質量(kg)3.3(付属品含む)最大出力(W)170コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー最大消費電流(A)4.3
  • 100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ carrozzeria

    100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

    carrozzeria
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    小型・省電力設計ながら、。圧倒的な空間描写と臨場感を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。「GM-D2400 あり/なし」を切換えて。音を聴き比べてみよう。ヘッドホンヘッドホンやイヤホンをつないで、GM-D2400の有無による音の違いをご体験ください。高性能のClass D増幅回路を採用。100W×4chのハイパワーアンプが、コンパクト設計ながら大音量時でもクリアかつパワフルなサウンドを実現します。また、より電源効率の高いClass D増幅回路を搭載。出力段にハイスピードなMOS FETを採用し、応答性に優れたパルス増幅を実現するなど、デジタルアンプの特性を極限まで追求しています。
    仕様●アース方式:マイナスアース方式●ハイパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●ローパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●最大入力 レベル/インピーダンス:(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩ●負荷インピーダンス:4Ω(2Ω~8Ω使用可能)●高調波歪率:0.05%(4W、1kHz)付属品取付キット、コードユニット、取扱説明書、保証書質量(kg)0.58(コード含まず)外形寸法181(W)mm×38(H)mm×64(D)mm定格出力(14.4V)45W×4(20Hz~20kHz、≦1% THD、4Ω)、45W×4(1kHz、≦1% THD、2Ω)、90W×2(1kHz、≦1% THD、4Ω[BRIDGE])周波数特性10Hz~40kHz(+0dB、-3dB)最大出力(14.4V)100W×4(4Ω、4ch)、200W×2(4Ω[BRIDGE])使用電源(V)14.4 DC(10.5~16.0使用可能)消費電流(A)平均:1.6(4Ω、4ch)、1.6(4Ω、2ch[BRIDGE])、1.6(2Ω、4ch)、(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩS/N比93dBヒューズ15Aゲインコントロール(ロー入力)200mV~6.5V、(ハイ入力)0.8V~16V
  • トゥイーター取付キット carrozzeria

    トゥイーター取付キット

    carrozzeria
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場。クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。
    付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)
  • 6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
    仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
  • Option「オービスSD」 carrozzeria

    Option「オービスSD」

    carrozzeria
    4,798税込5,278
    1台
    9日以内出荷
    スピードの出やすい場所を事前に知らせて、安心快適なドライブをサポートします。 全国のオービスポイント(376ヶ所)と、ねずみ捕り目撃ポイントデータ(610ヶ所)を収録。 アイコンと警告音でポイントをお知らせ:高速道路では2km手前、一般道では1.5km手前から、最大3回・3種類の警告音でお知らせします。 進行路線や道路種別まで判別してお知らせ:地図データとマッチングさせ、高速道路と一般道路が重なる場所でもしっかり案内します。
    適合機種2016年~2021年サイバーナビ、2014年~2022年楽ナビ※最新データへのバージョンアップが必要
  • サイバーナビマップ TypeⅣ Vol.5・SD更新版 carrozzeria

    サイバーナビマップ TypeⅣ Vol.5・SD更新版

    carrozzeria
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    適合機種AVIC-CQ912II-DC、AVIC-CL912II-DC、AVIC-CW912II-DC、AVIC-CZ912II-DC、AVIC-CQ912II、AVIC-CL912II、AVIC-CW912II、AVIC-CZ912II、AVIC-CQ912-DC、AVIC-CL912-DC、AVIC-CW912-DC、AVIC-CZ912-DC、AVIC-CQ912、AVIC-CL912、AVIC-CW912、AVIC-CZ912、AVIC-CQ911-DC、AVIC-CL911-DC、AVIC-CW911-DC、AVIC-CZ911-DC、AVIC-CQ911、AVIC-CL911、AVIC-CW911、AVIC-CZ911、AVIC-CQ910-DC、AVIC-CL910-DC、AVIC-CW910-DC、AVIC-CZ910-DC、AVIC-CQ910、AVIC-CL910、AVIC-CW910、AVIC-CZ910
  • サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.9・SD更新版 carrozzeria

    サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.9・SD更新版

    carrozzeria
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    適合CNAD-OP25SD/オービスライブ対象機種IC- CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST
  • チューンアップトゥイーター carrozzeria

    チューンアップトゥイーター

    carrozzeria
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    目の前に浮かぶ明確な音像と。臨場感あふれる音場を実現。美しい高音再生を実現する「トゥイーター」。楽曲が持つ豊富な情報量を余すことなく鳴らす「ハイレゾ対応モデル」。低クロスオーバー化と取付性を考慮した専用インラインや。取付け後に最適な音場調整が可能なボールジョイント機構を採用。性能に裏打ちされた高い質感と高品位で無駄のないデザインは、所有欲を満たします。
    仕様●カットオフ周波数:4500 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:89 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値)付属品十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、取付金具×2、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、コの字金具×2、ロックタイ×4、ネットワークコード×2、コネクター×4、延長コード×2、ギボシ・スリーブ(メス)×2、ギボシ・スリーブ(オス)×2質量(kg)0.22 (付属品を含む1個)再生周波数帯域(Hz)1800 ~53000スピーカーΦ36 mmバランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)インピーダンス(Ω)ネット接続:6総質量(kg)0.55 kg(梱包材を含む2個)