測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル
質量(g)115
電源CR2032×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4
測定範囲(pH)0.00~14.00
使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
測定原理ガラス電極法
測定温度範囲(℃)0~80
寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
関連キーワード