【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
寸法(mm)155×31×18
使用温度範囲(℃)0-50
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定原理ガラス電極法
電源(個)LR44×2
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。
【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。
【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。
【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
使用温度範囲(℃)0-50
電源LR44×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定原理ガラス電極法
関連キーワード