商品豆知識
Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書
寸法(mm)【計量台】300×380
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約12
目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)
測定範囲(kg)最小1
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書
寸法(mm)【計量台】300×380
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約10
目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)
測定範囲(kg)最小1
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書
ひょう量(kg)200
電源AC100V 50-60Hz 50VA
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340
最小表示0.1cm
本体質量(kg)約32
目量(g)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535
外部出力RS-232C 2ch
検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ
電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890
ひょう量200kg
番号D242号
本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず
目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)
通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)
計量法・型式検定付き(取引・証明用)
精度等級3級
測定範囲(kg)最小2
適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書
ひょう量(kg)12
電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)
表示【固定量】最大1kg
本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245
目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)
測定範囲(cm)【身長】40~58
測定可能質量(g)最小100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録。印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載。体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能。使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付。停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能。ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能。ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本
質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg
電源AC100V±10% 約15VA
精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内)
本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160
データ出力RS232C準拠
印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mm
アラーム出力TTL 5V
測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1
警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
1個
¥779,800
税込¥857,780
15日以内出荷
毎日の体組成管理をスマートに。Bluetooth(R) iOS Android。・スマートフォン起点の快適さ。スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます。最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます。健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光。乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個
ひょう量(kg)【体重】150
電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V)
本体質量(kg)約2.3(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40
目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg)
通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2
メモリー30回分(5人合計150回分)
表示項目体重、体脂肪率
電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
関連キーワード