カテゴリ

  • 測定用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • サンコウ電子(7)
  • JFEアドバンテック(6)
  • カスタム(2)
  • ケツト科学研究所(2)
  • エー・アンド・デイ
  • テクロック(1)
  • カシュー(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
  • TQC Sheen(1)
  • はくでん(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「塗装 膜厚測定」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計エー・アンド・デイ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器<br />◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定<br />◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能<br />◆500件まで自動で本体に測定データを保存<br />◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能<br />◆3色LEDランプで厚さを判定<br />◆1点または2点でのゼロ点調整が可能<br />◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計エー・アンド・デイ
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き<br />◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器<br />◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定<br />◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能<br />◆500件まで自動で本体に測定データを保存<br />◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能<br />◆3色LEDランプで厚さを判定<br />◆1点または2点でのゼロ点調整が可能<br />◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
厚さ測定カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら