カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • A&D(40)
  • ドリテック(1)
  • タニタ(1)
  • エレコム(8)
  • VIBRA(新光電子)(8)
  • 佐藤計量器製作所(423)
  • シンワ測定(1)
  • オーハウス(32)
  • 宮原計量器(63)
  • 日本計量器工業(28)
  • 大正天びん製作所(16)
  • 新倉計量器(10)
  • StarTech.com(6)
  • HORIBA(4)
  • アスベル(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ピジョン(3)
ひょう量
  • 120g(1)
  • 220g(2)
  • 320g(2)
  • 500kg(2)
  • 1500kg(2)
  • 3000kg(2)
最小表示
  • 0.01mg(2)
  • 0.1mg(2)
  • 0.2kg(2)
  • 0.5kg(2)
  • 1kg(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
  • N(ニュートン)(3)
  • t(トン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
サービス分類
  • 修理(3)
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
449,800税込494,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)◆パスワードロック機能付き◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)印字速度(行/秒(s))約1.6印字方式サーマル式文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm印字文字24文字/行RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.71MB)
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
◆外部入力コネクタに接続することで、プリンタから離れた場所で印字や紙送り、計量器のリゼロといった操作が可能に
付属品取扱説明書対象機種AD-8129TH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×28RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
31,980税込35,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
41,980税込46,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
41,980税込46,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイBLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.14MB)ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
9,598税込10,558
1台
16日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
14,980税込16,478
1台
16日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級エー・アンド・デイ
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級エー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級エー・アンド・デイ
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター エー・アンド・デイ計量器接続用Bluetooth(R)コンバーターエー・アンド・デイ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)取扱説明書(0.67MB)
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
FJ-BTシリーズ用外部表示器手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能FJ-BTシリーズに標準付属FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約26mm使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.03MB)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
239,800税込263,780
1台
翌日出荷から41日以内出荷
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
289,800税込318,780
1台
22日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(本体)(0.51MB)防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら