分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。
電源ACアダプター(付属)
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒
取扱説明書(7.9MB)
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)
対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87
インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)
印字速度(行/秒(s))約1.6
印字方式サーマル式
文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm
印字文字24文字/行
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.71MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
◆外部入力コネクタに接続することで、プリンタから離れた場所で印字や紙送り、計量器のリゼロといった操作が可能に
付属品取扱説明書
対象機種AD-8129TH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種
長さ(m)1
コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
◆カレントループ接続用ケーブル(DIN - D-Sub9Pメス)
対象機種AD-8129TH、AD-8127
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能
対象機種AD-8129TH
用紙サイズ幅57mm×長さ25m
入数10巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
◆プリンター用ACアダプター
対象機種AD-8129TH
入力AC100V~240V(+10%,-15%) 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub25Pオス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub25Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127
長さ(m)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127
長さ(m)1
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
付属品取扱説明書
電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)
本体質量(g)約18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17
インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)
通信距離最大10m
機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
取扱説明書(0.67MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)300
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)300
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。
電源ACアダプター(付属)
本体質量(kg)約22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
防塵防水性能IP65
表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.43MB)
安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒
取扱説明書(10.02MB)
材質(計量皿)SUS304
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。
材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304
電源ACアダプター(付属)
計量皿寸法(mm)Φ90
表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
取扱説明書(7.9MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
目量(g)1
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384
精度等級2級
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
表示補助表示(kg):0.001
目量(kg)0.01
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。
材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304
電源ACアダプター(付属)
表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
取扱説明書(7.9MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
ひょう量(kg)32
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
使用範囲5g~32kg
表示補助表示(g):0.1
目量(g)1
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)
区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
測定方式電磁平衡式
表示補助表示(kg):0.001
目量(kg)0.01
保護等級防塵・防水:IP65
目量単目量
表示形式デジタル
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.98MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り
電源ACアダプター(付属)
表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)
計量皿寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.1MB)
取扱説明書(9.33MB)
材質(計量皿)SUS316
関連キーワード