1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)
精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式K熱電対
分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェースRC232、USB
ディスプレイ6インチLCD
使用環境温度(℃)0~50
SDカード1283_TM-947SD
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状
電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライト
インターフェースSDカード
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
適合機種YK-80AP、YK-80AM、PH-208、LX-1102、LX-1118
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)
電源ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度)
表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)
センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型
温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃
湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)
電源ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)-40.0~+85.0
表示分解能0.1℃
センサーサーミスタセンサ1点式
精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)
電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)
測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300
測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S
表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲
精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境0~50℃、~85%RH
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1
表示分解能測定範囲:画像確認のこと
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースSDカード、RS-232C
サンプリング0.8秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
消費電流約DC25mA
圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒
測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)
電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)
精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト
インターフェースRS-232C
校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)
サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ1283_CENTER-520
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
2チャンネル同時表示。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)
測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm
質量(g)センサープローブ:99
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
ケーブル長(m)1.2
精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)
測定方式圧電センサ
表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定
寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37
インターフェースRS232/USB
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×38mm
測定周波数10Hz~1kHz
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)
測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm
質量(g)センサープローブ:99
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
ケーブル長(m)1.2
精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)
測定方式圧電センサ
表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定
寸法(Φ×mm)Φ16×37
インターフェースRS232/USB
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×38mm
測定周波数10Hz~5kHz
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度0.024~36000
測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量による●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)
温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1
交流電圧(V)~1000
抵抗(Ω)40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)
直流電圧(V)~1000
周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)
機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド
ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
直流電流~10
交流電流~10
導通テストブザー音(<20Ω)
記録間隔2~3600秒
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度ケーブル長さ(mm)
測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m
寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190
測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃
質量(g)プローブ:約335
電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)
コード長さ(m)4
精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)
分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃
機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C/USB
サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85RH未満
容量(GB)SDカード:1~16
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))
精度±1.4dB(94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロホンコンデンサマイクロフォン
インターフェースSDカード/RS-232C/USB
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600
ディスプレイ液晶ディスプレイ
レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300
電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)
測定項目温度、風速
測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)
測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C
サンプリング1回/秒
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
使用環境0~50℃、85%RH以下
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能。3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。室内、ショーケース、工場、学校での測定に。外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)
機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0℃~50℃、85%RH以下
測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600
質量(g)約323
電源単3電池×6
表示分解能0.1dB
動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホンコンデンサマイクロホン
周波数特性A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング1回/秒
レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)
電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38
精度本体:±(4%F.S.+2dgt)
測定方式光ダイオード
表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)
インターフェースRS-232C
メモリーSDカード(1GB~16GB)対応
ディスプレイ大型LCD表示、バックライト
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85RH
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェース4
メモリーデータロガー、SDカード
サンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイLCD52×38mm バックライト付
使用環境0~50%、0~85%RH
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェース4
メモリーデータロガー、SDカード
サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイLCD52×38mm バックライト付
使用環境0~50%、0~85%RH
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)
寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)
電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)
測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH
精度(℃)±0.8
機能CO2高度補正値(mまたはフィート)
測定対象CO2、温度、湿度
インターフェースRS-232C
サンプリング5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境0~+50℃、90% RH以下
対象ガス二酸化炭素
湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)
測定範囲(ppm)CO2:0~4000
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)
電源単3電池×6またはACアダプター(別売)
測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0
測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式
分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
記録間隔2秒~8時間
測定精度(℃)±0.8
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ
寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159
電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)
測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH
精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RH
コード長さ(mm)カール:460~760
機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能
測定対象CO2、温度、相対湿度
メモリー99データ、マニュアル
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90% RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~6000
記録間隔1~255秒
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx
寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)
電源単4電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)
表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)
センサーシリコンフォトダイオード
光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx
寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)
表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)
センサーシリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ペン型の小型O2メーターです。データロガー付なので、データ管理に便利です。密閉空間のO2測定に
電源単4電池×4
測定範囲(℃)O2/0~30%、温度/0~50
反応時間約15秒(90%)
測定方式O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ
表示分解能O2/0.1%、温度/0.1℃
測定対象O2、温度
サンプリング約1秒
使用環境0~50℃ 85%RH以下
対象ガス酸素
アラーム酸素濃度18%以下で鳴動
測定精度(℃)O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ペン型の小型pHメータです。IP-67防水型なので安心して使用できます。データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)
測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)
電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA
構造IP67防水対応
精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃
測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
機能データホールド、Max/Min表示
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80
電極寸法(mm)Φ12×160
使用環境湿度(%)80RH以下
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30~2000
電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ)
測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒
寸法(mm)電極部:Φ28×190
電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA
測定範囲(mg/L)0~20.0
ケーブル長(m)4
精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)
測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)
表示分解能0.1(mg/L)
機能ローバッテリー表示
温度補償(℃)自動温度0~40
ディスプレイデータロガー
使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
関連キーワード