3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9) 測定範囲(pH)0~14 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01(pH) 機能ローバッテリー表示 校正2点(pH4、pH7) ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 電池寿命消費電流約DC2mA 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

関連キーワード