1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)
電源約1
精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)
測定方式ポーラログラフ式プローブ
表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)
機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒
寸法(mm)電極部:Φ28×190
電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA
測定範囲(mg/L)0~20.0
ケーブル長(m)4
精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)
測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)
表示分解能0.1(mg/L)
機能ローバッテリー表示
温度補償(℃)自動温度0~40
ディスプレイデータロガー
使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5519E、DO-5512SD
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です。投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)
寸法(mm)プローブ:Φ28×190
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)
質量(g)プローブ:約220
電源約1
コード長さ(m)4
精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)
測定方式ポーラログラフ式プローブ
表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)
機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
溶存酸素の長期計測に。設置が簡単。IP63
電源(V)DC9~30
測定範囲(mg/L)0~20.0
アナログ出力4~20mA
校正O2校正:スライドスイッチ
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80RH未満
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m
寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190
測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃
質量(g)プローブ:約335
電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)
コード長さ(m)4
精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)
分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃
機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C/USB
サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85RH未満
容量(GB)SDカード:1~16
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個(2個)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
関連キーワード