カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(1)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • StarTech.com(30)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラトックシステム(3)
  • A&D(59)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(25)
  • 三菱電機(7)
  • 島津製作所(19)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(47)
  • CONTEC(コンテック)(43)
  • オーハウス(40)
  • マザーツール(31)
  • Philips(30)
  • ATEN(29)
  • 日本プリメックス(27)
  • brother(ブラザー)(23)
  • EPSON(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS232C USB」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー溶存酸素計 A-Gas Japanデータロガー溶存酸素計A-Gas Japan
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能溶存酸素の長期データ取りに便利記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃質量(g)プローブ:約335電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)コード長さ(m)4精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフインターフェースRS-232C/USBサンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH未満容量(GB)SDカード:1~16
データロガーテスラメータ A-Gas JapanデータロガーテスラメータA-Gas Japan
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できますRS232C出力がとれるので記録が残せますK熱電対の各種センサが選択可能です暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です0.4秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力でデータが残せますHigh/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
地磁場計ミリガウスメータ A-Gas Japan地磁場計ミリガウスメータA-Gas Japan
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
分解能0.1mGの高性能機種N極、S極方向表示 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H)質量(g)プローブ::78電源単4電池×6表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232Cサンプリング約1秒ディスプレイ52×38mm LCD使用環境0~50℃、85%RH以下周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT
果実硬度計 A-Gas Japan果実硬度計A-Gas Japan
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
果実の成熟度を硬度測定により管理先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちますコンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます
仕様測定範囲(g):0~5000電源単3電池×6測定精度±(0.4%+1dgt)(+23±5℃)表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/N/oz
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計ですセンサータイプが選べますRS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
データロガー騒音計 A-Gas Japanデータロガー騒音計A-Gas Japan
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能A/C特性、FAST/SLOWに対応学校、工場、機械などの騒音量測定に暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))精度±1.4dB(94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロホンコンデンサマイクロフォンインターフェースSDカード/RS-232C/USB測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600ディスプレイ液晶ディスプレイレンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版0.5秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力で記録も残せますHigh/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~+800構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
応答速度が速く高精度MAX/MIN/AVG/HOLD機能バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間