「orp-14」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度) 電源006P(9V)×1 精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃ 測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度) 機能1283_ORP-14 校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正 ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10) 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA コード長さ(m)1 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 表示単位pH、mV、℃、°F 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売) 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト インターフェースRS-232C 校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10) サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ1283_CENTER-520 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷