ペンタイプで使いやすいタイプ
仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G
寸法(mm)プローブ:62×4.5
電源単4電池×4
本体寸法(mm)170×40
表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G
機能オートパワーオフ、データホールド
使用環境0~50℃、85% RH以下
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタです。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
電源(V)1.5単4電池×2
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃ 80%RH以下
導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%
電源単3電池×2
精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lx
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)
測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池
精度風速:±3%F.S
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RH
湿度測定範囲(%RH)10~95
小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)
電源(V)1.5単4電池×2
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)30
使用環境0~40℃ 80%RH以下
導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
直流電圧 400V/600V。交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400A。クランプ径 25mm。データホールド、周波数測定。オートパワーオフ、オートレンジ機能。分解能 0.01A、0.1V。小型高精能型クランプテスタです。実効値タイプ(TRUE RMS)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど多機能型テスタです
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)
電源(V)1.5単4電池×2
抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)
機能オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃ 80%RH以下
導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
実効値タイプのクランプメータ。高速応答型
仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω
電源単4電池×2
その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライト
クランプ径(Φmm)Φ23
サンプリング3回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下
導通テストブザー音(<40Ω)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(秒/回)
寸法(mm)ディスプレイ:41×34
測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU
電源単4電池×6
測定方式90°散乱光測定方式
測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)
測定時間10秒以下
分解能0.01NTU/1NTU
機能データホールド、オートパワーオフ
検水量10mL
光源LED(波長850nm)
校正0NTU、100NTU
使用環境温度(℃)(本体)0~+50
使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)
検出部シリコンフォトダイオード
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量による●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)
温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1
交流電圧(V)~1000
抵抗(Ω)40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)
直流電圧(V)~1000
周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)
機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド
ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
直流電流~10
交流電流~10
導通テストブザー音(<20Ω)
記録間隔2~3600秒
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
大電流用フレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2
機能データホールド、MAX/MIN値表示
測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgt
クランプ径(Φmm)18
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
クランプ寸法(mm)Φ18×458
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
実効値型のフレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2
機能データホールド、MAX/MIN値表示
測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgt
クランプ径(Φmm)8
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
クランプ寸法(mm)Φ8×203
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300
電源(V)006P(9電池×1
精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]
測定方式マグネチックコイル方式
表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)
単位μT/mG
測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0~50℃、85% RH以下
磁界軸単磁界軸
消費電流約DC2mA
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)。2レンジ切換。一体型としてもセパレート型としても使用可能。オートパワーオフ機能(30分)
仕様サンプリングタイム:2(回/秒)
電源単3電池×2
精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)
測定方式UVフォトダイオード
表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
波長(nm)測定:260~395
電池寿命(時間)約80
測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースRS-232C/USB
メモリーSDカード(2GB)
サンプリング1秒~8時間59分59秒
ディスプレイLCD52mm×38mm
使用環境0~50℃、85%RH以下
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300
寸法(mm)プローブ:75×58×220
電源(V)006P(9電池×1
精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)
コード長さ(mm)930
消費電流(mA)約2.7
単位μT/mG
測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0~50℃、85% RH以下
磁界軸3磁界軸(選択)
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-200~+800
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示。大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます
仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において)
電源100~240VAC(アダプタ付属)
測定範囲(℃)気温/0~40、湿度/20~90%RH
表示分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH
使用環境温度0~40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと)
対象ガス二酸化炭素
応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答)
測定範囲(ppm)CO2:0~3000
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)
電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)
精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)
測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000
寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620
電源単3電池×6
測定項目風速・風量・温度
測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)
精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)
表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)
機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)
電源単3電池×6またはACアダプター(別売)
測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0
測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式
分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
記録間隔2秒~8時間
測定精度(℃)±0.8
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH
温度測定範囲(℃)-10~+60
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)
湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
関連キーワード