1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan濁度計
濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(秒/回) 寸法(mm)ディスプレイ:41×34 測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU 電源単4電池×6 測定方式90°散乱光測定方式 測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) 測定時間10秒以下 分解能0.01NTU/1NTU 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長850nm) 校正0NTU、100NTU 使用環境温度(℃)(本体)0~+50 使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと) 検出部シリコンフォトダイオード
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷