7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイト(建築金物)KBハンドル
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用 材質アルミ 出幅(mm)40
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エイト(建築金物)テーブル脚
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。取付ビス付。
材質スチール 長さ(mm)865
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65 高さ(mm)受座:30 奥行(mm)受座:35 全高(mm)40
1個
339 税込373
翌日出荷

エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65 高さ(mm)受座:30 奥行(mm)受座:35 全高(mm)110
1個
399 税込439
翌日出荷

エイト(建築金物)テーブル脚
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。取付ビス付。
材質スチール 長さ(mm)665
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

エイト(建築金物)2カラーハンドル
新感覚のスタイリッシュなハンドル。 インパーツとアウトパーツを組合せるツマミのようなハンドルです。4×25ビス付。
用途ツマミ、取手に使用 材質アルミ 出幅(mm)17
1個
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床側への取り付けは面付なので、埋め込み作業が不要です。 ドアを体や手で押すだけで出入りができるハンドフリー仕様です。 開けた後はゆっくり自動的に閉まるドアクローザー機能付き。 開閉90°で止まるストップが付き。 既存のフロアヒンジと交換する場合は、既存のフロアヒンジを取り出し、床仕舞をしてから取り付けをしてください。
用途リフォーム、新設 付属品プラグ、木ビス、マイナスドライバー 寸法(mm)オープン時の壁面とのすき間:43(扉厚40、チリ6の場合) タイプ中心吊り(自由開き) 適合扉厚(mm)木製扉:40~45、鋼製扉:36~45 関連資料(0.3MB) 適合扉質量(kg)~100 扉幅(mm)~1000
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷