「表示器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えたFD9366-HVは1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性、IK10の耐衝撃性を有している本機は、屋外駐車場やショッピングモールの玄関など様々な屋外監視用途に適合します。
用途FD9366-HVは最大解像度2MPの屋外用固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDRエンハンス、【パン範囲】±30度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載/Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上
その他ハウジング 防水防塵性 IP66、IP67準拠、耐衝撃性 IK10準拠
付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤
寸法(mm)98×54×110.8
質量(g)400
タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス
消費電力(W)最大5.5(IRオン)最大2.8(IRオフ)
角度(°)【チルト】90
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ固定焦点
対応【オーディオ】音声入力あり
インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
解像度【画像】1980×1080(2MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f=2.8
S/N比68dB
安全規格CE/LVD/FCCクラスA/VCCI/C-TICK/UL
確度【撮影】水平:108度、垂直:60度、対角:124度
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力デジタル入力×1(30V、1A)デジタル出力×1(12V、50mA)
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
内蔵RAM256MB
有効距離(m)5
絞りF1.8
光量(Lx)最低0.13・F1.8(カラー)0.01・F1.8(白黒)0(IRオン)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大30fps @1920×1080
アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバーアタック・隔離イベント)、【イベント】デジタル出力・メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-25~55、動作時:-25~60(IRオフ)/-25~55(IRオン)
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応
湿度(%)98
1個
¥59,980
税込¥65,978
61日以内出荷
FD9366-HV-F3は最大解像度2MPの屋外用固定ドーム型ネットワークカメラです。2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えたFD9366-HVは1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性、IK10の耐衝撃性を有している本機は、屋外駐車場やショッピングモールの玄関など様々な屋外監視用途に適合します。
仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDRエンハンス、【パン範囲】±30度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載/Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上
その他ハウジング 防水防塵性 IP66、IP67準拠、耐衝撃性 IK10準拠
付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤
寸法(mm)98×54×110.8
質量(g)400
タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス
消費電力(W)最大5.5(IRオン)最大2.8(IRオフ)
角度(°)【チルト】90
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ固定焦点
対応【オーディオ】音声入力あり
インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
解像度【画像】1980×1080(2MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f=3.6
S/N比66 Db
安全規格CE/LVD/FCCクラスA/VCCI/C-TICK/UL
確度【撮影】水平:89度、垂直:47度、対角:105度
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力デジタル入力×1(30V、1A)デジタル出力×1(12V、50mA)
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
内蔵RAM256MB
有効距離(m)5
絞りF2.0
光量(Lx)最低0.15・F2.0(カラー)0.01・F2.0(白黒)0(IRオン)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大30fps @1920×1080
アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバーアタック・隔離イベント)、【イベント】デジタル出力・メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-25~55、動作時:-25~60(IRオフ)/-25~55(IRオン)
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応
湿度(%)98
1個
¥74,980
税込¥82,478
61日以内出荷
関連キーワード