19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VC9101は高性能のスプリット型ネットワークカメラシステムです。非常に目立ちにくいデザイン、豊富な機能、狭いスペースにも柔軟に統合できる機能によって、ATMや銀行、店舗、オフィス、または撮影していることを被写体に気づかれたくないシーンでの活用に最適です。VC9101は独立したカメラユニット(CUシリーズ)とビデオコアデザインを装備しており、5mのケーブル付きの小型のカメラユニットは様々なインテリアに簡単に装着することができるため、スタイリッシュな外観を維持しながら設置時間とコストの両方を大幅に節約することができます。ビデオコアには、5MPのフィッシュアイまたは4MPのフルHD画像をストリーミングできる強力なプロセッサが搭載されています。さらに、CNN(Convolutional Neural Network)ハードウェアアクセレータが搭載されているため、ディープラーニングVCAをより効率的かつ有効に行うことができます。目立ちにくいデザインの埋め込み式カメラユニット。1つのカメラユニットに対応。双方向音声に対応したビデオコア。スマートモーション検知:フェイスチェック対応。コリドールビューを可能にするビデオローテーション。トレンドマイクロ IoT セキュリティ
仕様(パン)プリセットスピード:450度/秒、(チルト)プリセットスピード:450度/秒、256のプリセットロケーション、(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック 寸法(mm)256×336 質量(g)7100 タイプDCアイリス 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE:最大51W/26W(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51W/26W(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51W/26W(IRオン/オフ) 範囲(パン)360度エンドレス、(チルト)-20度~90度(オートフリップ) 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズ40倍光学ズーム、オートフォーカス 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 確度(℃)(撮影)水平:1.88~65.7、垂直:1.09~39.39、対角:2.13~73.03 ズーム(パン・チルト)32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で8倍)オートパン、オートパトロール機能、メカニカルオートフリップ 解像度(画像)1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 焦点距離(mm)f=4.25~170 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比60dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020、BS EN 55035:2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003:2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1 入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート) シャッター速度(秒)1 から 1/100、000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン) 絞りF1.6~F4.95 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能オーディオ入力/出力 (全二重) 光量(Lx)(最低)0.04 Lux @ F1.6(カラー)、0.005 Lux @ F1.6(白黒)、0 Lux(IRイルミネーターオン) インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、外部ライン出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、HLM、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)60fps@1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード、トリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動 赤外線投光距離250メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 8個搭載。Smart IR。 ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ 対応 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)スマートトラッキング機能、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.03 規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.2 mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.04 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りP-アイリス セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 ~ F2.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.3~9.8mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

仕様内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)790 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオフ), -30℃ ~ 45℃ (-22°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 120 x 117 mm 消費電力Max: 12.2W / 8.5W (IR on/off), Normal 5.5W レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:>350°、チルト:70°、回転:±175° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比59 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りDC-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8~12 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

仕様内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)730 規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオフ), -30℃ ~ 45℃ (-22°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 120 x 95 mm 消費電力Max: 10.7W / 7W (IR on/off), Normal: 5.5W レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:>350°、チルト:70°、回転:±175°、 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比58 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーカメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.0 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
83,980 税込92,378
11日以内出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.03 規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比55 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F2.0 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.04 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比55 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りP-アイリス セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8~12 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-H-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:130×95 質量(g)350 角度(°)【撮影】水平:103、垂直:76、対角:134 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:>350度 レンズ固定アイリス 、固定フォーカル 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA )トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。 ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)6.3(IRオン)、3.9(IRオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class B、E50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 【安全基準2】安全: UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 安全:CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)。 【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.06 @F2.0(カラー)、0.01 @F2.0(白黒)、0 (IR LED オン)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

バリフォーカルレンズ搭載により、2.8mm~10mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 。30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-HT-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:130×95 質量(g)355 角度(°)【撮影】水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:>350度 レンズ固定アイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)9.7(IRオン)、7.3(IRオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC: CE (EN55032、EN55024 Class B、E50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 【安全基準2】安全性: UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471)。IA規格: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、安全性: CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.8~2.74 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)。 【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8~10mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.06 @F2.0(カラー)、0.01 @F2.0(白黒)、0 (IR LED オン)
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷

最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40℃~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。 。さらに、30mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9389-EH-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外ブレット型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、 ネジパック 形状ブレット型 寸法(mm)Φ88×308 質量(g)1000 角度(°)【撮影】水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定アイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)12.95(IRオン)、9.95(IRオフ)、12.95(IRオン、ヒーターオン)、10.55(IRオン、ヒーターオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性: CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.8~2.74 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。 インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8~10mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離30mまで有効な赤外線照射器内蔵。Smart IR 対応。IR LED 4個内蔵。 動作温度範囲(℃)起動時 -30~50、動作時 -40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.06 @ F1.8(カラー)、0.01 @ F1.8(白黒)、0 (IRイルミネーターオン)
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド 形状ボックス型 寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり) 質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり) 角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ) レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS) 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍) 最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06 解像度画像:1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM2GB 絞りF1.5~F2.7 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能双方向オーディオ(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設 インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.9~10mm フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11 ダイナミックレンジ140dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9367-EHTV-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)拡張I/Oモジュールキットが必要 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:173.6×122.6 質量(kg)1.3 角度(°)【撮影】水平:33~110、垂直:18~55、対角:37~126 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±175度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE:9/6(IR オン/オフ)、DC 12V:9/6(IR オン/オフ)、AC 12V:9/6(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66・IP67 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比53dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、 EN 55035、 EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境:IK10 (IEC 62262)、 IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)、 IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)、 BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~2.8 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.035 @F1.4(カラー)<0.005 @F1.4(白黒)0 (IR LED オン)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

60fpsの高フレームレート撮影に加え、内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
用途FD9167-HT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋内用固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V 、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) 拡張I/Oモジュールキットが必要 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、コンジットブラケット、I/Oケーブル 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:173.6×122.6 質量(g)990 角度(°)【撮影】水平:33~110、垂直:18~55、対角:37~126 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±175度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE:9/6(IR オン/オフ)、DC 12V:9/6(IR オン/オフ)、AC 12V:9/6(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比53dB 安全規格【安全基準1】EMC: CE (EN 55032 Class B、 EN 55035、 EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性: UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境: IP54 (IEC 60529)IA: BIS (IS 13252)、 BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.035@F1.4(カラー)<0.005@F1.4(白黒)0(IRLEDオン)
1個
93,980 税込103,378
105日以内出荷

レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)拡張I/Oモジュールキットが必要 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル 形状ブレット型 寸法(mm)Φ:145.9×288 質量(g)1970 角度(°)【撮影】水平:33~105、垂直:18~55、対角:37~126 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±180度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE:10.77/7.77(IR オン/オフ)、DC 12V:9.24/6.24(IR オン/オフ)、AC 12V:10.3/7.3(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要 解像度画像:1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66・IP67 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比53db 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境: IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)、 IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、 Safety:CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入出力あり(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:外部マイク、オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:60fps@1920x1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)98(結露なきこと) 最低照度(Lux)0.035@F1.4(カラー)<0.005@F1.4(白黒)0(IRオン)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

IB9367-EHT-v2-F5は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。レンズは遠くからの監視に適した望遠レンズ(5~50mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知●VADPパッケージ:ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上●アイリスタイプ:DCアイリス●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:±180度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:±180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:8度~47度、垂直:5度~26度、対角:9度~55度●最低光量:0.040Lux@F2.0(色)<0.005Lux@F2.0(白黒)0Lux(IRオン)●最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●赤外線光量:100メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル 質量(g)2000 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE:最大10.77/7.77W(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24W(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ) ※拡張I/Oモジュールキットが必要 寸法(Φ×mm)145.9×288 湿度範囲98%(結露なきこと) 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=5~50 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比49db 安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)、 IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、 Safety:CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要 入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) ※拡張I/Oモジュールキットが必要 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 インターフェイス【オーディオ】外部マイク、オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711, G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入出力あり(全二重)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。30fps 2560x1920。60fps 1920x1080(WDR Proオン)。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性。-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能。トレンドマイクロIoTセキュリティ。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA。電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 質量(g)610 タイプ固定アイリス 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)129×94 消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ) 範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズバリフォーカル 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127 ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 解像度(画像)2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 焦点距離(mm)f=2.8~10 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) 絞りF1.8~F2.74 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。 ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
56,980 税込62,678
14日以内出荷

SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。40倍光学ズーム。250mまで有効な赤外線照射器搭載。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)。WDR Proによるコントラスト調整機能。Smart Stream Ⅲ対応。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング。-40~60℃の幅広い温度下で動作可能。人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能。内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。EIS(電子ブレ補正)。トレンドマイクロIoTセキュリティ
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む) タイプ固定アイリス 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く) 消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ) 範囲(有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズ固定焦点 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134 解像度(画像)2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)f=2.8 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。 ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応) 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。 。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。 。さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。 。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。 。ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。
用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルトスピード(プリセットスピード):450度/秒 、チルト範囲:-20度~90度(オートフリップ) 、パンスピード(プリセットスピード):450度/秒 、256のプリセットロケーション 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート) その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック 形状ドーム型 寸法(mm)256×336 質量(g)7100 角度(°)【撮影】水平:1.9~54.1、垂直:1.4~41.2、対角:2.4~65.7 検出方式動画モーション検出:ファイブウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:360度エンドレス レンズDCアイリス 、30倍光学ズーム、オートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト、埋め込みライセンス/侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検知を含む) 、【VADPパッケージ】 スマートトラッキング機能、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で8倍)オートパン、オートパトロール機能、メカニカルオートフリップ 最大消費電力(W)PoE:51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:51/26(IRオン/オフ)、、AC 24V:51/26(IRオン/オフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比74dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 、BS EN 55035:2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003:2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 、【安全基準2】安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1から 1/100000 内蔵RAM1GB 絞りF1.3~F4.6 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能オーディオ入力/出力 (全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター。 インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部ライン出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f = 4.94~148.24mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達 赤外線投光距離200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 8個搭載。Smart IR。 動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ 対応 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.03 @ F1.3(カラー)、0.005 @ F1.3(白黒)、0 (IRイルミネーターオン)
1個
379,800 税込417,780
10日以内出荷

FD9361-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps 3840×2160。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック 形状ドーム型 質量(g)605 タイプ固定アイリス 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)129×94 消費電力最大:8.55W(IRオン)最大:6.15W(IRオフ) 範囲(有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズ固定フォーカル 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134 解像度(画像)2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 焦点距離(mm)f=2.8 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力あり 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。 ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウディングボックスなし) ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応) 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

関連カテゴリ