180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナソーチェーン
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー ピッチ1/4インチ 制御キックバック:バンパードライブリンク ドライブリンク数58 ゲージ1.3mm 関連資料(0.1MB) バー(cm)25(10インチ) カッター種類:マイクロチゼル
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link ピッチ.325" 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.5 mm ピクセルPIXEL:No カッターセミチゼル
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link ピッチ3/8" mini 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.3 mm ピクセルPIXEL:No カッターセミチゼル
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link 適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm 種別100F ピッチ.325" 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.3 mm ピクセルPIXEL:Yes カッターセミチゼル
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:35 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数52 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:14 カッターセミチゼル
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:50 ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターチゼル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:38 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数64 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターチゼル
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:40 ドライブリンク数60 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターセミチゼル
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:60 ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターチゼル
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:30 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数45 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:12 カッターセミチゼル
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:43 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:17 カッターセミチゼル
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:53 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:21 カッターセミチゼル
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ピッチ0.325″ 長さ(cm)バー:50 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数80 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターセミチゼル
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:60 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数88 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターセミチゼル
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターチゼル
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:40 ドライブリンク数60 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターチゼル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:60 ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターセミチゼル
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:50 ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターセミチゼル
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターセミチゼル
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:35 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数50 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:14 カッターセミチゼル
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:33 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:13 カッターセミチゼル
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:48 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数76 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:19 カッターセミチゼル
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:50 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数80 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:20 カッターセミチゼル
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:38 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数64 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:33 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:13 カッターセミチゼル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定 乾燥質量(kg)2.4 寸法(inch)(バー)12 チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1冊
1,898 税込2,088
4日以内出荷

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグNGK CMR6H 質量(kg)3.92 排気量(mL)35.2 チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)