4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナK970 3 14インチ
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断 トラスコ品番855-1260 質量(kg)11 2018年トラスコ掲載ページ7 0004
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

穴径(Φmm)30.5 粒度#20 研削材C・GC(炭化珪素系) 材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス 硬度砥石/S 最高使用周速度(m/min)6000 適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
1箱(10枚)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。 トラスコ品番216-8186 軸径(Φmm)ブレード:22.2 全長(mm)540 電源(V)36 全幅(mm)207 全高(mm)280 騒音値(dB)100.5 速度ブレード最高:5940(rpm) 切断深さ(mm)76 ブレードサイズ(mm)9インチ/230
1台
61,980 税込68,178
9日以内出荷

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)