カテゴリ

  • 農業機械(14)
    • チェーンソー替刃(9)
    • チェーンソー関連部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • オレゴン(OREGON)(6)
  • スギハラ(SUGIHARA)(5)
  • ゼノア(7)
  • ツムラ(末廣精工)(10)
  • 新ダイワ(4)
  • SK11(4)
  • 共立(2)
  • ECHO(エコー)(1)
コマ数
  • 56(1)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 84(1)
  • 88(1)
ピッチ
  • 8.3(0.325インチ)(9)
ゲージ
  • 0.058(1.5mm)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21bpx」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェン H25(21BPX) ハスクバーナソーチェン H25(21BPX)ハスクバーナ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572ハスクバーナ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564ハスクバーナ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580ハスクバーナ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556ハスクバーナ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX) ハスクバーナX-CUTソーチェーン SP35G(21BPX)ハスクバーナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
【高い切断効率】X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.5 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576ハスクバーナ
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584ハスクバーナ
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568ハスクバーナ
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:43制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:17カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588ハスクバーナ
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:60制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数88ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
エンジンチェンソー(353 18RT) ハスクバーナエンジンチェンソー(353 18RT)ハスクバーナ
99,800税込109,780
1台
予約販売
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]