カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ENGINEER(エンジニア)のすべての商品

DR-22~25用鋼球+バネセット
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641個4日以内出荷DR-22~25用の鋼球とバネのセット。 貫通エクステンション/ユニバーサルジョイントの部品交換に。仕様●重量:0.6gアズワン品番68-1805-80
ウルスマスクⅢ PZM-77シリーズ
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個4日以内出荷先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。 環境に優しいエラストマーを採用。仕様●全長:60mm●厚さ:16mm●重量:6g●材質:エラストマーアズワン品番67-5308-23
ビットピット(グリーン)
ENGINEER(エンジニア)¥799税込¥8791個当日出荷片手でビットを着脱できます。電気工事作業に最適です。お手持ちのカラビナとご使用になればさらに便利です。2つのボールで確実に保持するので安全です。トラスコ品番368-7597全長(mm)35色グリーン直径(Φmm)14
ウルスマスクⅢ(モーヴピンク)
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個4日以内出荷ネジザウルスGTVモーヴピンク(PZ-77P)の専用キャップ。 先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。 環境に優しいエラストマーを採用。用途ネジザウルスGTVモーヴピンクの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。材質エラストマー厚さ(mm)16全長(mm)60質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ネジトラセット
ENGINEER(エンジニア)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷ドライバーNo.2ネジに対応します。用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番435-3703セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴセット数7
”ジェットブラックヤスリ”
ENGINEER(エンジニア)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。トラスコ品番146-0033材質炭素鋼形状三角全長(mm)325タイプ中目刃長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
チャックケース
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷丈夫な布製ケース。取り出しやすいゴムバンド式。着脱可能なストラップ付き。用途各種工具の収納、持ち運びに。質量(g)80外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×90×35内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×85×30
TP-23/24用コレット 小
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷TP-23/24用のコレット。用途ドリル、タップの保持に。材質鉄全長(mm)40質量(g)5適合サイズ(mm)0.1~1.2/2.0~2.5アズワン品番65-1699-45
セラミックビット
ENGINEER(エンジニア)¥799~税込¥879~1個6日以内出荷自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
デジタルマルチメーター
ENGINEER(エンジニア)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか当日出荷から40日以内出荷接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
GTパック桐箱仕様
ENGINEER(エンジニア)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷《ネジザウルスGT》と《鉄腕ハサミGT》がセットになったギフトパッケージ。記念品、販促品等のノベルティや大切な方へのプレゼントに最適です。セット内容ネジザウルスGT×1、ウルスマスク×1、鉄腕ハサミGT×1、専用リーフレット質量(g)376外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)253×1332×33入組点数2
鉛フリーハンダ
ENGINEER(エンジニア)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。質量(g)100線径(Φmm)0.3JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5MIL規格RMA対応
エレクトロニクスキット
ENGINEER(エンジニア)¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
薄型ベントレンチ
ENGINEER(エンジニア)¥819税込¥9011本当日出荷精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。 握りやすいチューブ付きです。 アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。種類ラチェットドライバー商品構成単品
2nd ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。トラスコ品番779-6455材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
タップセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501個欠品中T型ハンドルと4種タップがついたセットトラスコ品番837-5655セット内容中タップ4本(M2、3、4、5)、タップハンドル質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(4.5倍)
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷基板の精密検査にもご使用頂けます。トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ倍率5レンズ径(Φmm)30
LEDリングライト(実体顕微鏡用)
ENGINEER(エンジニア)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60HzLED白色56灯照射角50°出力調整9.5~13.5V
帯電防止手袋(フィンガーコート)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%色グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン75%、アクリル25%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
精密特殊ねじ用ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991本当日出荷携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。トラスコ品番395-4714軸径(Φmm)3全長(mm)113質量(g)6種類精密ドライバー材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
エレクトロニクスキット
ENGINEER(エンジニア)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷OA機器・エレクトロニクス機器用(フルセット)。セット内容(26点):。マイクロニッパー。ミニチュアラジオペンチ。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。調整ドライバー100mm。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8㎜。六角ドライバー1.5、2.0、2.5mm。ピンセット。直尺150㎜。アトラクター。ヒートストッパー(直)。IC抜き。スプリングフック。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ20g。ハンダ吸取線。カッターS。カッター(プラスチック用)。ブラシ(平)。ヤスリ(平)。ヤスリ(丸)質量(kg)0.9高さ(mm)45縦(mm)180横(mm)280
特殊ネジ用ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊形状のねじなどに使用できます。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。トラスコ品番368-7872軸径(Φmm)3全長(mm)146質量(g)17種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻
ENGINEER(エンジニア)¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!質量(g)1000
接続プレート(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)
ENGINEER(エンジニア)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷導電性カラーマット(ZC-60、ZC-31、ZC-65)用接続プレートトラスコ品番852-1500寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス(充電ドライバー用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥699税込¥7691個当日出荷SK-70シリーズ用交換部品トラスコ品番849-8324種別ヒートシュリンク質量(g)3幅W(mm)22
交換用コテ先(SK-21用)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991個当日出荷SK-21用交換部品トラスコ品番849-8145全長(mm)47直径(Φmm)Φ7質量(g)6先端寸法(mm)Φ1.5
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
コテライザー
ENGINEER(エンジニア)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツールトラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)