638件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンダ除去機 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機

    ENGINEER(エンジニア)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
    セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック設定温度(℃)350~500(連続可能)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
  • SK-30シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-30シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-30シリーズ用交換部品
  • コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
    適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
  • コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
  • チップカッター ENGINEER(エンジニア)

    チップカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    トラスコ品番368-8097材質S58C全長(mm)115質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1セット
    欠品中
    電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
    種類セット品商品構成セット品
  • ミニソフトドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ミニソフトドライバー(DG-21~24)のセットです。ビュレットタイプのホルダー付です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。セット内容(+)ドライバー:#0・#00/(-)ドライバー:3×0.4、4×0.5軸径(Φmm)3、4全長(mm)167質量(g)124種類セット品グリップ径(Φmm)27、32材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニソフトドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マスターグリップドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いマグネット入り強力ビットをセットしています。充電・電動ドライバーにも最適のビットセットです。ビットホルダは携帯に便利なビュレットタイプです。手によくフィットするクッショングリップ採用です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7554セット内容ビットセット(DR-16)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-116)内容:#2(150)、#2/#2(110)、#2/#2(65)、#0(85)、#1(100)、(+)2/(-)6(135)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログリップドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プログリップドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • PA-07用バネ ENGINEER(エンジニア)

    PA-07用バネ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
    適合本体型式PA-07
  • おりこうなLight ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなLight

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。_x000D_。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。_x000D_。後端が平らなので、自立させて使用できます。_x000D_。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。_x000D_。2方向に装着できる、S字クリップ付き。_x000D_。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_。夜間の見回りやアウトドアに材質アルミニウム(本体)質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯光度(cd)1840光束(Lm)100サイズ(mm)Φ17×92防水性IPX6照射距離(m)85連続点灯時間(時間)3.5落下耐久(m)1
  • 腰ピタ 【トレイタイプ】 ENGINEER(エンジニア)

    腰ピタ 【トレイタイプ】

    ENGINEER(エンジニア)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    強力ネオジム磁石搭載で、ネジやビットを保持できるマグネットパッド。ネジやビットなどを素早く取り出せて作業効率が向上。卓上の小物入れにも使える皿形状。腰ベルトに装着できるクリップ付き。
    用途ネジやナット、ビットなどの保持に。
  • キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア)

    キャンドルカバー

    ENGINEER(エンジニア)
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。シリコンゴム製で高耐久長寿命。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。材質本体/シリコンゴムサイズΦ18×27mm質量(g)2.4発光色グリーン発光時間(時間)約5(太陽光で10分蓄光)
  • ツールセット ENGINEER(エンジニア)

    ツールセット

    ENGINEER(エンジニア)
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、SL-96/LEDフラッシュライト、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)2100セット商品数24ケース寸法(mm)L360×W260×H75ねじ(mm)DS-401/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DH-401/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
  • ネジレスQセット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)638セット商品数35ケース寸法(mm)L160×W150×H60ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
  • マイキット ENGINEER(エンジニア)

    マイキット

    ENGINEER(エンジニア)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DS-503/プラマイロングセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-19/ネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、KSE-37/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)660セット商品数11ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-503/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
  • ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット

    ENGINEER(エンジニア)
    9,298税込10,228
    1式
    翌々日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケットの各6個セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)にセット内容13材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)762差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)160×150×60対応ねじ対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0mmの六角穴付きボルト
  • ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット

    ENGINEER(エンジニア)
    15,980税込17,578
    1式
    翌日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16
  • ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 ENGINEER(エンジニア)

    ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。材質は丈夫なポリエステルです。取り外しがしやすいゴムバンド式です。
    用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5004材質ポリエステル幅(mm)25ピンク高さ(mm)465ポケット数5
  • ツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40 ENGINEER(エンジニア)

    ツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40

    ENGINEER(エンジニア)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。バッグインバッグとして、小さな工具をまとめて携帯できます。小物の収納に便利な内側ミニポケットです。耐久性に優れた亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックルです。Dカン付きです。
    用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5002材質本体:ナイロン幅(mm)113ピンク高さ(mm)120ポケット数1
  • ネジレスQセット13点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット13点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5008セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-402/ヘックスミドルセット、DBZ-402/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容13点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • へクスローブ極短セット ENGINEER(エンジニア)

    へクスローブ極短セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1式
    3日以内出荷
    狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
    適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
  • 伸縮ラチェットハンドル ENGINEER(エンジニア)

    伸縮ラチェットハンドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
    全長(mm)160~210許容トルク(N・m)70差込角(sq.)9.5
  • ヘックスミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ヘックスミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1式
    当日出荷
    狭い場所での作業に便利なヘックスビット7本組。狭い場所での作業に便利なヘックスビット4本組。
    適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • ネジモグラミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1式
    4日以内出荷
    DBZ-410~425のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
    適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5mmの六角穴付ボルト
  • ヘックス極短セット(全長:18mm) ENGINEER(エンジニア)

    ヘックス極短セット(全長:18mm)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
  • プラマイロングセット【PINK&BLACK】 ENGINEER(エンジニア)

    プラマイロングセット【PINK&BLACK】

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1セット
    6日以内出荷
    家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。DS-503P / No.1~3のプラスネジ、5.5mmのマイナスネジ
  • MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5~6mmのネジ
  • ヘックス極短セット(全長:18mm) ENGINEER(エンジニア)

    ヘックス極短セット(全長:18mm)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
  • MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5.5~7mmのネジ
  • ヘックスミドルセット(全長:65mm) ENGINEER(エンジニア)

    ヘックスミドルセット(全長:65mm)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
  • プラマイ極短セット(全長:18mm) ENGINEER(エンジニア)

    プラマイ極短セット(全長:18mm)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。DS-303 / No.1~3のプラスネジ、5.5mmのマイナスネジ
  • MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
  • ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)

    ユニバーサルジョイント

    ENGINEER(エンジニア)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。中折れ式で15度傾けることができます。100mmの延長ビットとしても使用できます。インパクト対応(短時間)。
    用途コーナーや壁際のネジ外しに材質炭素鋼(本体)/アルミニウム(スリーブ)全長(mm)100質量(g)60対辺(mm)軸:6.35直径(mm)15
  • オートロッキングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    オートロッキングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。
    用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールポーチ ENGINEER(エンジニア)

    ツールポーチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。バッグインバッグとして、小さな工具をまとめて携帯できます。小物の収納に便利な内側ミニポケット。耐久性に優れた亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル。Dカン付き。
    用途各種工具の収納、持ち運びに材質ナイロン質量(g)116寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • へクスローブ極短セット ENGINEER(エンジニア)

    へクスローブ極短セット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1式
    4日以内出荷
    ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)31対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
  • MINIドライヴ&へクスローブミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&へクスローブミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
  • LEDフラッシュライト ENGINEER(エンジニア)

    LEDフラッシュライト

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品単4形乾電池×1個トラスコ品番697-5217材質本体:アルミ全長(mm)92ブラック保護等級IPX6外径(mm)17明るさ(Lm)100点灯時間(時間)3.5エコロジー商品省エネ