カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥769税込¥8461セット(4本組)当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
オートワイヤーストリッパーSF
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6対応AWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ラチェットハンドル
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4段階で伸縮できるラチェットハンドル。差込角9.5mmに対応。最短215mm:狭い場所でも作業ができます。最長315mm:大きなトルクで作業ができます。耐トルク275N ・ mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)32全長(mm)215~315高さ(mm)32.5質量(g)415差込角(mm)9.5送り角度(°)5トルク(N・m)耐:275ギア数72
マイキット
ENGINEER(エンジニア)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。トラスコ品番395-5249セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライトケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
合体工具 8点セット
ENGINEER(エンジニア)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35質量(g)840セット商品数8ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
ネジザウルスセットS
ENGINEER(エンジニア)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
GTドライヴ 01
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品付属ビットDBZ-51
マグピック
ENGINEER(エンジニア)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥119~税込¥131~1本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オートワイヤーストリッパーSV
ENGINEER(エンジニア)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジキャッチPro
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381式当日出荷18Vインパクトドライバーでも使用できる高耐久設計。全長15mmのミニサイズで、短いビットに装着して使えます。伸縮式なので4~6.35mm軸に対応。全長(mm)15
ネジザウルスVAX
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781式当日出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)116先端サイズH0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2・H2.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
NS-03/04/06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NS-03/04/06用のコイルバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用)
ENGINEER(エンジニア)¥959税込¥1,0551本当日出荷なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に付属品ラバーグリップ全長(mm)105質量(g)25タイプイニシャルビット対応ねじNo.0(M1.4~2.6)アズワン品番65-1857-03適応軽症用
ケーブルカッター
ENGINEER(エンジニア)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
マグスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。質量(g)283寸法(幅W×高さH)(mm)390×110長さ(cm)(アーム)23レンズ径(Φmm)100倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドラップ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部表面抵抗値(Ω)1×109RoHS指令(10物質対応)対応
チップカッター
ENGINEER(エンジニア)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。全長(mm)123トラスコ品番395-5290材質S58C質量(g)67呼び寸法112刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6RoHS指令(10物質対応)対応
マイキット
ENGINEER(エンジニア)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷ポケットサイズのミニ工具セット。セット内容(7点):。マイクロニッパー115mm。ミニチュアリードペンチ115mm。ピンセット。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8mm。(+)ドライバー#00。(-)ドライバー3×75入組点数7トラスコ品番395-5192質量(kg)0.2高さ(mm)30縦(mm)90横(mm)135
ボールドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。携帯に便利なケース入りです。先端着磁。用途組み立て保守作業等に最適です。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番368-7155セット内容二面幅:1.5(DB-15)、2(DB-20)、2.5(DB-25)、3(DB-30)、4(DB-40)質量(g)113種類セット品材質(軸)高炭素鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ネジモグラミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥6,298税込¥6,9281式当日出荷DBZ-410~450のビット7本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
GTドライヴ ネジバズーカセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷DBZ-22PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥669税込¥7361セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~5mmのネジ
ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥589税込¥6481本当日出荷から翌々日出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチ TZ-14 用替芯
ENGINEER(エンジニア)¥879税込¥9671個4日以内出荷TZ-14(オートポンチ)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 オートポンチの部品交換に。仕様●全長:60mm●重量:3.5gアズワン品番68-1805-82
MINIドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。色グリーン/ブラック質量(g)40対辺(mm)6.35グリップ径(Φmm)24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24RoHS指令(10物質対応)対応
強力貫通ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷から8日以内出荷潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
ジェットブラックヤスリセット
ENGINEER(エンジニア)¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥15,980税込¥17,5781セット(19点)当日出荷メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40