カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ENGINEER(エンジニア)のすべての商品
特価

精密ドライバーセット +&-ネジ用
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581式当日出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)118先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじプラス・マイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
極薄ラチェット&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスロープレンチセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,490税込¥3,8391セット(9本)当日出荷ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)180タイプセミロングタイプ適合ねじヘクスローブネジ先端形状ヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
ビットアダプター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)26.5質量(g)27対辺(mm)(対応)6.35先端長(mm)10差込角(sq.)(対応)9.5先端径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体対辺(mm)18
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
合体工具 9点セット
ENGINEER(エンジニア)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35質量(g)968セット商品数9ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
ウォーターポンププライヤー
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
SK-60/70用マルチホルダー
ENGINEER(エンジニア)¥729税込¥8021個当日出荷SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
GTドライヴ 02
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品付属ビット+No.2
プラスネジNo1用ネジビット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
ボールレンチセット(ロングタイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個欠品中先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番853-3119RoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(15倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。倍率15レンズ径(Φmm)20トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチセット(ミリサイズ)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991セット(8本)当日出荷用途組み立て保守作業等に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。トラスコ品番368-8861セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
導電性手袋(パームコート)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から4日以内出荷仕様パームコート入数(双)1機能導電性材質(すべり止め)ポリウレタン材質(手袋)ナイロン90%、アクリル10%コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
導電性手袋(フィンガーコート)
ENGINEER(エンジニア)¥879~税込¥967~1双当日出荷から4日以内出荷材質繊維:ナイロン90%・アクリル10%色グレー入数(双)1機能導電性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン90%、アクリル10%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×105~106RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取線 1.5mm
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスプロ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
プログリップドライバー
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,898税込¥4,2881個欠品中倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる倍率(倍)3、 4、 5レンズ径(Φmm)19全長(mm)83種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
ネジモグラ ソケット 対辺6.0mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます対辺(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PAW-42/43用替刃 V刃タイプ
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)
ネジレスQセット「PINK&BLACK」
ENGINEER(エンジニア)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)638セット商品数35ケース寸法(mm)L160×W150×H60ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
LEDフラッシュライト
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷100m以上のロングレンジ照射でしっかり照らせるフラッシュライト。_x000D_。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。_x000D_。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_。夜間の見回りやアウトドアに材質アルミニウム寸法(mm)Φ17×136質量(g)29電源単四電池×2本光度(cd)2776光束(Lm)200防水保護等級IPX6照射距離(m)105連続点灯時間(時間)4.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
Miniネジキャッチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381式4日以内出荷強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。用途設備機器やOA機器のメンテナンスに材質PC幅(mm)13全長(mm)16.2高さ(mm)14.2質量(g)4適合サイズ(mm)4~6.35
ネジザウルスVP-07PINK&BLAC
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。全長(mm)165質量(g)260
ツールロールバッグ W370×D220
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。材質は丈夫なポリエステルです。取り外しがしやすいゴムバンド式です。用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5013材質ポリエステル幅(mm)22色グリーン高さ(mm)370ポケット数12
伸縮ラチェットハンドル
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。全長(mm)160~210許容トルク(N・m)70差込角(sq.)9.5
へクスローブミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381式4日以内出荷狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。様々なネジトラブルに対応するアイテムを揃えた工具セット。適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
ネジザウルスWP-4
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。全長(mm)184質量(kg)0.175ねじ頭径(mm)Φ3~7つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42