商品豆知識
用途コテライザー専用ガス
SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズ
トラスコ品番400-1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
SK-40シリーズ用交換部品
SK-60シリーズ用半田コテチップです。
種別ハンダゴテチップ
材質銅(鉄・クロムメッキ)
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に
全長(mm)76
質量(g)13
刃長(mm)11
先端角(°)35
刃厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番400-1621
質量(g)14.7
部品名称セラミックユニット
使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
適合コテ:SK-60シリーズ
トラスコ品番400-1451
質量(g)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
SKM-40用交換部品
適合SKM-40
トラスコ品番400-1281
適合機種SK-30、SKC-30シリーズ
質量(g)6
部品名称ヒーター
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ホットブローチップ
SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。
トラスコ品番849-8325
幅(mm)18
質量(g)2
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
SK-70シリーズ用フック金具です。
用途SK-70シリーズ用フック金具
仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具
トラスコ品番849-8323
質量(g)5
1個
¥559
税込¥615
9日以内出荷
SK-21用交換ヒーターです。
適合SK-21
トラスコ品番849-8143
質量(g)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389
質量(g)9.4
部品名称エゼクターユニット
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371
質量(g)3.8
部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
SK-21用交換部品
全長(mm)47
直径(Φmm)Φ7
先端寸法(mm)Φ1.5
トラスコ品番849-8145
質量(g)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
トラスコ品番849-8324
種別ヒートシュリンク
質量(g)3
幅W(mm)22
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)
材質銅(鉄・クロムメッキ)
SK-60シリーズ用交換部品
SK-40シリーズ用交換部品
トラスコ品番400-1290
質量(g)6
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
SK-70シリーズ用保護キャップです。
トラスコ品番400-1613
質量(g)37.3
部品名称保護キャップ
使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265
半田コテ(W相当)20~80
質量(g)110
方式ガス触媒発熱方式
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208
半田コテ(W相当)15~60
質量(g)66
方式ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)最大約650
使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)14
熱出力半田コテ:最大 約450℃
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)
使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)
トラスコ品番368-8470
セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ
質量(g)130本体質量:74
方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式
ガス充填量(mL)12
熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
10秒~15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途
外形寸法(mm)165×115
ヒーター(W)20/130
付属品保護キャップ付
トラスコ品番849-8144
質量(g)185(コード含)
コード長さ(m)1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ
アズワン品番61-0411-74-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19
トラスコ品番341-8596
セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード