51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PZ-59 ネジザウルスRX エンジニア 動画あり
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ 全長(mm)204 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 トラスコ品番481-5033 材質高炭素鋼 質量(g)300 刃部硬度HRC60±2 対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番819-9083 材質高炭素鋼 形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ 質量(g)180 刃部硬度HRC60±2 先端くわえ部(mm)Φ2~5.5 関連資料(8.37MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10 セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60 関連資料(8.37MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

PZ-64 ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)38 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)150 質量(g)205 適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-65 ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)48 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)190 質量(g)400 適合ねじ径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジザウルスバズーカ エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し 商品構成セット品 関連資料(8.37MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-21 ネジザウルスバズーカセット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

PZ-22 ネジザウルスSE エンジニア 動画あり
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 全長(mm)175 材質高炭素鋼 質量(g)165 刃部硬度HRC60±2 アズワン品番64-0995-34 先端くわえ部(mm)Φ3~11 関連資料(8.37MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

PZ-33 ネジザウルスDF エンジニア 動画あり
陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 寸法(mm)160 全長(mm)160 仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm) 材質高炭素鋼 質量(g)125 穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2 刃長(mm)7.5 切断能力野外用通信線1/TT 対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm 硬度HRC(先端)60±2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

PZ-78 ネジザウルスEL エンジニア 動画あり
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。 仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ 材質高炭素鋼、エラストマー 質量(g)350 呼び寸法(mm)200 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線4 先端硬度HRC60±2 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 鋼撚線(mm2 )切断能力:8 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2 切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ZC-28 ネジザウルスリキッド エンジニア 動画あり
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。 セット商品数19 セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
15,980 税込17,578
当日出荷

ZC-27 ネジザウルスリキッド大容量タイプ エンジニア 動画あり
錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。頑固なサビを素早く除去。錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 容量(L)4 危険物の類別非危険物 使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 関連資料(8.37MB)
1本(4L)
9,998 税込10,998
当日出荷

PZ-67 ネジザウルスVP-4 エンジニア 動画あり
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)175 質量(g)265 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)52 口幅(mm)8 口の開き(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数8 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63 関連資料(8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

エンジニアネジザウルスCP
エコ商品
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)175 質量(g)155 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)48 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

エンジニアネジザウルスVP-5
エコ商品
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質【本体】クロムモリブデン鋼 幅(mm)【グリップ】64 全長(mm)220 質量(g)550 硬度【タテ溝】HRC57±3 頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5 口幅(mm)11 つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

PZ-32 ネジザウルスJS エンジニア 動画あり
エンジニアネジザウルスJS
最強のフィールドギア。ギア刃で極薄板もしっかり掴む。金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現&光のちらつきを軽減。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 全長(mm)160 材質高炭素鋼 質量(g)125 刃部硬度HRC60±2 切断能力(Φmm)1.2 先端くわえ部(mm)Φ3~9.5 関連資料(8.37MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PZ-75P ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
エンジニアネジザウルスVAX
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)14 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

PZ-79 ネジザウルスVA エンジニア 動画あり
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。 材質高炭素鋼 全長(mm)215 質量(g)340 ねじ頭径(mm)3~9.5 切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心) 先端硬度60±2HRC アズワン品番64-9175-82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.2MB) (8.37MB)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 動画あり
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 幅(mm)(グリップ)50 全長(mm)182 質量(g)177 切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線)) 先端幅(mm)20 適合ねじ径(Φmm)3~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PZ-66 バイスザウルス VP-3 エンジニア 動画あり
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ ねじ頭径(mm)Φ3~5.5 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 材質炭素鋼(本体) 全長(mm)245 質量(g)350 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5 呼び250 つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

DBZ-22 ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 セット内容DBZ-58、57、51、52 材質本体/高炭素鋼、ケース/PET 全長(mm)105 質量(g)125 ケース寸法(mm)165×75×10 セット数4 対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60 関連資料(8.37MB)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 動画あり
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4~2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用 関連資料(8.37MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷

ZC-28M ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-07 危険物の類別非危険物 関連資料(8.37MB)
1本(100g)
999 税込1,099
当日出荷

ネジザウルスモグラ極短 全長18mm エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)18 対応軽症 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)65 対応軽症 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-08 危険物の類別非危険物 関連資料(8.37MB)
1本(1L)
4,398 税込4,838
当日出荷

ZC-20 ネジザウルスアフターリキッド エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆を防ぐ。 サビを取った後にもシュッとひと吹き。 水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。 耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。 塩水噴霧試験 72時間A級。 潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。 雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。 ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス 成分防錆潤滑剤(無臭性) 幅(mm)68 全長(mm)165 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級 関連資料(8.37MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,298 税込1,428
9日以内出荷