極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
色グリーン/ブラック
質量(g)84
対辺(mm)6.35
適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト
商品構成セット品
ビット全長(mm)18
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5214
セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)90
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥8,790
税込¥9,669
3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー
幅(mm)19
厚さ(mm)23
全長(mm)90
商品構成セット品
ビット軸対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。
先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。
付属ビット装着時でも厚み18mm。
M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。
早回し機構付きで作業能率が向上。
付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼&ABS
幅(mm)19.5
厚さ(mm)11
全長(mm)103
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。
ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。
パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。
チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。
独自構造の回転チャックにより、早回しができます。
作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。
ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。
6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。
ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。
材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼
全長(mm)81
質量(g)105
タイプタップ用
ビット取付部対辺(mm)6.35
先端サイズ(mm)+No.2/-5.5
ビット全長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数36
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード