36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
149 税込164
当日出荷

PAW-01用のコイルバネ。
用途ニッパーの部品交換に。 質量(g)3 アズワン品番65-1699-39
1個
249 税込274
当日出荷

エンジニアNZ-12G/13G用バネ
NZ-12G/13G用のバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。 質量(g)0.5 アズワン品番65-1699-35
1袋(5個)
319 税込351
当日出荷

NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。 全長(mm)17 直径(Φmm)4 質量(g)0.2 アズワン品番65-1699-33
1袋(5個)
149 税込164
当日出荷

PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
用途各種プライヤーの部品交換に。 全長(mm)19 直径(Φmm)5 質量(g)0.2 アズワン品番65-1699-37
1袋(5個)
149 税込164
当日出荷

エンジニアPA-07用バネ
ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
適合本体型式PA-07
1個
199 税込219
欠品中

NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。 全長(mm)25 直径(Φmm)5 質量(g)0.4 アズワン品番65-1699-38
1袋(5個)
149 税込164
当日出荷

PAW-02用のコイルバネ。
用途ニッパーの部品交換に。 質量(g)1 アズワン品番65-1699-40
1個
249 税込274
6日以内出荷

PM-06用のコイルバネ。
用途プライヤーの部品交換に。 全長(mm)22 直径(Φmm)5 質量(g)0.3 アズワン品番65-1699-36
1袋(5個)
149 税込164
6日以内出荷

NZ-03/05用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。 全長(mm)11 直径(Φmm)5 質量(g)0.2 アズワン品番65-1699-34
1袋(5個)
249 税込274
6日以内出荷

DR-22~25用の鋼球とバネのセット。 貫通エクステンション/ユニバーサルジョイントの部品交換に。
仕様●重量:0.6g アズワン品番68-1805-80
1個
149 税込164
6日以内出荷

強力ニッパー エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質S55C 刃部硬度HRC58±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

NS-04 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117 トラスコ品番341-9151 材質S58C 質量(g)62 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ミクロカッター エンジニア 動画あり
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。 全長(mm)125 材質(本体)S55C 質量(g)45 切断能力(Φmm)0.6(銅線)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NS-03 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
用途小型サーキットボード周辺作業に。 全長(mm)128 トラスコ品番436-2578 材質S58C 質量(g)70 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,288 税込2,517
当日出荷

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力ニッパー(穴付) エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途精密配線作業などに。 材質S55C 刃部硬度HRC58±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 全長(mm)170 先端形状 仕様先端ギザ付 トラスコ品番778-1491 材質SU304 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付。刃部開き幅調整金具付。
用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。 材質S58C 刃部硬度HRC58±4 切断能力(mm)プラスチック3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NS-06 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)107 トラスコ品番341-9169 材質S58C 質量(g)52 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS-04 ミニチュアリードペンチ エンジニア 動画あり
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)132 トラスコ品番368-8259 材質S58C 質量(g)69 硬度HRC46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PS-03 ミニチュアロングノーズペンチ エンジニア 動画あり
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付 材質高炭素鋼 質量(g)66 硬度HRC(本体)46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

PR-46 先長ラジオペンチ エンジニア 動画あり
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8241 材質S58C 質量(g)75 先端先長 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

NZ-05 チップカッター エンジニア 動画あり
エンジニアチップカッター
RoHS
刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)123 トラスコ品番395-5290 材質S58C 質量(g)67 呼び寸法112 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

NZ-03 チップカッター エンジニア 動画あり
エンジニアチップカッター
RoHS
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115 トラスコ品番368-8097 材質S58C 質量(g)56 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.6 アズワン品番65-1856-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 動画あり
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 幅(mm)(グリップ)50 全長(mm)182 質量(g)177 切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線)) 先端幅(mm)20 適合ねじ径(Φmm)3~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PR-36 ラジオペンチ(穴付) エンジニア 動画あり
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8232 材質S58C 質量(g)125 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
RoHS
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TZ-14(オートポンチ)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 オートポンチの部品交換に。
仕様●全長:60mm●重量:3.5g アズワン品番68-1805-82
1個
799 税込879
6日以内出荷

TZ-13(ケガキペン)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 ケガキペンの部品交換に。
仕様●全長:48mm●重量:3g アズワン品番68-1805-81
1個
719 税込791
6日以内出荷