27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10 セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60 関連資料(8.37MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ZC-27 ネジザウルスリキッド大容量タイプ エンジニア 動画あり
錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。頑固なサビを素早く除去。錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 容量(L)4 危険物の類別非危険物 使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 関連資料(8.37MB)
1本(4L)
9,998 税込10,998
当日出荷

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数8 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63 関連資料(8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60 関連資料(8.37MB)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

DZ-76 GTドライヴ ネジバズーカセット エンジニア 動画あり
GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 全長(mm)194 グリーン/ブラック 質量(g)251 グリップ径(Φmm)38 適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

エンジニアネジザウルスVP-5
エコ商品
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質【本体】クロムモリブデン鋼 幅(mm)【グリップ】64 全長(mm)220 質量(g)550 硬度【タテ溝】HRC57±3 頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5 口幅(mm)11 つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ZC-20 ネジザウルスアフターリキッド エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆を防ぐ。 サビを取った後にもシュッとひと吹き。 水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。 耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。 塩水噴霧試験 72時間A級。 潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。 雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。 ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス 成分防錆潤滑剤(無臭性) 幅(mm)68 全長(mm)165 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級 関連資料(8.37MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,298 税込1,428
9日以内出荷

エンジニアネジトラセット
ドライバーNo.2ネジに対応します。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番435-3703 セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴ セット数7
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 動画あり
エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット
エコ商品
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 グリーン/ブラック 質量(g)256 グリップ径(Φmm)38 適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

エンジニアマイキット
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5211 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
8,290 税込9,119
翌々日出荷

エンジニアSTUBBYドライヴ
エコ商品
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)55 質量(g)58 対辺(mm)6.35 差込深さ(mm)ビット:9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35 質量(g)927 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25 対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
エンジニアSTUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
エコ商品
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアマイキット
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5204 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
6,290 税込6,919
4日以内出荷

DXZ-03 合体工具 基本セット エンジニア 動画あり
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21 ケース寸法(mm)W465×D25 セット数3 対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト 商品構成セット品 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷

エンジニアSTUBBYドライヴ
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)55 質量(g)58 対辺(mm)6.35 差込深さ(mm)ビット:9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷

ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 付属品ビットホルダー トラスコ品番697-5219 セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37 材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー 全長(mm)90 差込角(mm)6.35 刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ ビット全長(mm)18
1セット
3,490 税込3,839
翌々日出荷

DXZ-08 合体工具 9点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35 質量(g)968 セット商品数9 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm 関連資料(8.37MB)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35 全長(mm)194 質量(g)506 軸長(mm)73 セット商品数4 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35 質量(g)840 セット商品数8 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm 関連資料(8.37MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

DXZ-05 合体工具セット かゆい所に手が届く! エンジニア 動画あり
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25 ケース寸法(mm)W465×D25 セット数6 対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト 商品構成セット品 関連資料(8.37MB)
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5210 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40 点数7点
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 付属品ビットホルダー トラスコ品番697-5213 セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37 材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー 全長(mm)103 差込角(mm)6.35 刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
1セット
2,790 税込3,069
翌々日出荷

DXZ-06 合体工具 7点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、KSE-35 質量(g)632 セット商品数7 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト 関連資料(8.37MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5203 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40 点数5点
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷