14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PZ-65 ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)48 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)190 質量(g)400 適合ねじ径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-64 ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)38 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)150 質量(g)205 適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

PS-04 ミニチュアリードペンチ エンジニア 動画あり
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)132 トラスコ品番368-8259 材質S58C 質量(g)69 硬度HRC46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PR-36 ラジオペンチ(穴付) エンジニア 動画あり
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8232 材質S58C 質量(g)125 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PR-46 先長ラジオペンチ エンジニア 動画あり
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8241 材質S58C 質量(g)75 先端先長 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エンジニアネジザウルスCP
RoHS
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)175 質量(g)155 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)48 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
RoHS
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 動画あり
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 幅(mm)(グリップ)50 全長(mm)182 質量(g)177 切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線)) 先端幅(mm)20 適合ねじ径(Φmm)3~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

PZ-75P ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
エンジニアネジザウルスVAX
RoHS
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)14 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに 材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ) 幅(mm)(グリップ)91 全長(mm)207 ライムグリーン 質量(g)177 刃長(mm)78 刃厚(mm)3
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷